Szigetelt kézi racsni

Szűrő

StílusModellMeghajtó méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
AFT-S.151AVSE1 / 2 "10.375 "€307.60
AFT-J.151AVSE3 / 8 "7"€228.50
WIHA TOOLS -

Szigetelt racsnis

StílusModellMeghajtó méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A128531 / 2 "10.25 "€536.48
B128511 / 4 "5.5 "€466.88
C128523 / 8 "7.5 "€445.98
KNIPEX -

Szigetelt racsnis

StílusModellMeghajtó méreteTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A98 411 / 2 "10.5 "€329.74
B98 313 / 8 "7.5 "€340.08
AMPCO METAL -

Szigetelt racsnis tolatás 3/8 x 7-3 / 4 In

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
IW-142RAB8AAN€590.13
CH HANSON -

Szigetelt racsnis, 3/8 hüvelykes méret, 7500 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
USC01780AG2AYR€290.06

Szigetelt kézi racsni

A kézi reteszeket úgy tervezték, hogy meghúzzák vagy meglazítsák a rögzítőelemeket azáltal, hogy egyetlen irányba engedik a mozgást, miközben megakadályozzák az ellenkező irányú mozgást. A szigetelt kézi racsnis szerszámok a szabványos racsnis funkciókat kínálják, fokozott védelemmel az áramütések ellen. Raptor Supplies szigetelt kézi racsni széles választékát kínálja Ampco, Knipex, CH Hanson, Facom és Wiha. Mindkét irányban áttekinthetők. A Wiha szigetelt kézi racsni FM, NFPA és ASTM tanúsítvánnyal rendelkezik a biztonságos elektromos működés érdekében, bronz alumínium szerkezettel és fogantyúval rendelkezik a fogantyú területén. Válasszon a szigetelt kézi fogantyúk széles választékából, amelyek kaphatók 1/2, 1/4 és 3/8 hüvelykes meghajtóméretekben Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?