WATTS Fagyálló nyomású vákuum-megszakító visszafolyásgátlók


Szűrő
Visszafolyásgátló típusa: Vákuum megszakító , Test anyaga: Bronz , Testminta: N minta , Lemez anyaga: szilikon , Bemeneti csatlakozás: Női menetes , Bemeneti menet típusa: NPT , Max. Hőmérséklet: 140 fok. F , Max. Munkahelyi nyomás: 150 psi , Min. Hőmérséklet: 32 fok. F , Kimeneti csatlakozás: Női menetes , Ülés anyaga: Noryl műanyag
StílusModellBemeneti méretÁr (ÁFA nélkül)
A
767FR 1 1/4
1 1 / 4 "€1,081.45
ajánlatkérés
A
767FR 3/4
3 / 4 "€407.32
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?