Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FILLRITE FR20V kézi kar dugattyús szivattyú, teleszkópos szívócsővel | AC4RXP 30J077

FILLRITE FR20V kézi kar dugattyús szivattyú, teleszkópos szívócsővel

Raktáron
Tétel: AC4RXP Típus: FR20VKereszthivatkozás: 30J077
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
€203.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaFogantyú
Dia adapter.2"
Adapter anyagapolipropilén
Adapter típusaDugó
Ürítőcső hossza96 "
Ürítőcső kimeneti azonosító mérete3 / 4 "
A kisülő cső kimenetének OD mérete1-1 / 8 "
Csövek anyagának ürítésePolimer
Használatra OnDobok, kották és hordók
TömítőanyagNA
G PM11 oz. Stroke-onként
Ház anyagapolipropilén
Bemeneti méret1"
Max. GPM olajhoz11 oz. Stroke-onként
Max. GPM vízhez11 oz. Stroke-onként
Max. Fej115 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.120 fok F
Max. Nyomás50 psi
Max. Hőmérséklet120 fok F
Max. Viszkozitás50 SSU
Maximális fej115 ft.
kimértNem
Uncia stroke-onként11 oz.
Kimeneti méret3/4 "FNPT
Teljes hossz35.5 "
pH tartomány3.6 a 11.9
Dugattyú anyagapolipropilén
A szivattyú testének anyagapolipropilén
Tömítés anyagapolietilén
Szívócső hossza19-3/4" to 35-1/2"
Szívócső kimeneti azonosító mérete1"
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 8 "
Szívócső típusaTávcsöves
Nedvesített anyagokPolipropilén, fluor-szénhidrogén

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3725
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)53.85
Hajószélesség (cm)24.13
HS-kód8424890000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fill-Rite FR20V kéziszivattyú könnyűolajok, erőátviteli folyadékok, hűtőfolyadékok, fagyásgátló és hidraulikaolajok szállításához tartályokból, tartályokból és hordókból ipari gépek karbantartásához és autóiparhoz
    • Könnyű, mégis tartós polipropilén konstrukció a fáradtságmentes működésért és az ütésállóságért
    • Fluorkarbon tömítések a tömítetlen tömítésért és az önfelszívó működés érdekében az egyenletes kimenet érdekében
    • 0.325 liter folyadékot ad le löketenként

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAdapter típusaHasználatra OnMax. ViszkozitásKimeneti méretTeljes hosszpH tartományDugattyú anyagaÁr
FILLRITE FR152 Dugattyús típusú üzemanyag-átvivő kézi szivattyú, 3/4 hüvelykes kimenet | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€433.75
FILLRITE FR112A kézi működtetésű dobszivattyú, önfelszívó, forgóműködtetésű | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€416.25
FILLRITE FR151 dugattyús kézi működtetésű szivattyú teleszkópos csővel és vödör kifolyóval | AC9VVT 3KUE7 FR151-DugóDobok, kották és hordók1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 a 7Alumínium€436.89
FILLRITE FR112AC kézi működtetésű dobszivattyú, FNPT típusú nyomócsatlakozás | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€670.49
FILLRITE FRHP32V kézi működtetésű dobszivattyú, teleszkópos szívócsővel | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-DugóDEF, könnyű olajok, hajtóműkenő, hidraulika olajok50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€216.43
FILLRITE SD62 forgó kézi szivattyú, öntöttvas ház, vödör kifolyó, tartályra szerelhető | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€153.56
FILLRITE SD11 karos dugattyús kézi szivattyú, acél, 35 hüvelykes hosszúság, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€86.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR20V kézi kar dugattyús szivattyú, teleszkópos szívócsővel
€203.99 /Mértékegység