FILLRITE FR152 Dugattyús típusú üzemanyag-átvivő kézi szivattyú, 3/4 hüvelykes kimenet | AB2VRR 1P892

FILLRITE FR152 Dugattyús típusú üzemanyag-átvivő kézi szivattyú, 3/4 hüvelykes kimenet

Raktáron
Tétel: AB2VRR Típus: FR152Kereszthivatkozás: 1P892

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€433.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Adapter típusa2 "Bung
G PM20
Magasság8"
Tömlő hossza8 láb.
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti méret1 "MNPT
Max. Viszkozitás1500 SSU
Kimeneti méret3/4 "FNPT
Teljes hossz19 "
Tömítés anyagaBuna-N
ÖnindítóIgen
Szélesség6.5 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.75
Hajó magassága (cm)60.71
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)22.1
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fill-Rite FR152 kéziszivattyú közepes viszkozitású folyadékok, köztük dízel üzemanyagok, olajok és benzin átviteléhez autókhoz, hordókból és hordókból
    • Öntött alumínium ház rozsdamentes acél béléssel a csiszoló folyadékok és a nehéz ipari körülmények elleni védelem érdekében
    • Könnyen felszerelhető két tartály adapter a gyors telepítéshez és korrózióálló, állítható szívócső a tartósság érdekében
    • 180 fokos forgatható dugattyú a szivattyú áramlásának egyszerű megfordításához
    • 76 löketenként 100 litert szállít
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAdapter típusaHasználatra OnMax. ViszkozitásKimeneti méretTeljes hosszpH tartományDugattyú anyagaÁr
FILLRITE FR112A kézi működtetésű dobszivattyú, önfelszívó, forgóműködtetésű | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€416.25
FILLRITE FR20V kézi kar dugattyús szivattyú, teleszkópos szívócsővel | AC4RXP 30J077 FR20V-DugóDobok, kották és hordók50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€203.99
FILLRITE FR151 dugattyús kézi működtetésű szivattyú teleszkópos csővel és vödör kifolyóval | AC9VVT 3KUE7 FR151-DugóDobok, kották és hordók1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 a 7Alumínium€436.89
FILLRITE FR112AC kézi működtetésű dobszivattyú, FNPT típusú nyomócsatlakozás | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€670.49
FILLRITE FRHP32V kézi működtetésű dobszivattyú, teleszkópos szívócsővel | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-DugóDEF, könnyű olajok, hajtóműkenő, hidraulika olajok50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€216.43
FILLRITE SD62 forgó kézi szivattyú, öntöttvas ház, vödör kifolyó, tartályra szerelhető | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€153.56
FILLRITE SD11 karos dugattyús kézi szivattyú, acél, 35 hüvelykes hosszúság, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€86.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR152 Dugattyús típusú üzemanyag-átvivő kézi szivattyú, 3/4 hüvelykes kimenet
€433.75 /Mértékegység