FILLRITE FR112AC kézi működtetésű dobszivattyú, FNPT típusú nyomócsatlakozás | AD7QMT 4FY14

FILLRITE FR112AC kézi működtetésű dobszivattyú, FNPT típusú ürítő csatlakozó

Raktáron
Tétel: AD7QMT Típus: FR112ACKereszthivatkozás: 4FY14

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€672.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
G PM11.5
Magasság13.25 "
Tömlő hossza8 láb.
Ház anyagaÖntöttvas
Bemeneti méret1-1 / 4 "MNPT
Max. Viszkozitás1500 SSU
kimértIgen
Kimeneti méret3/4 "FNPT
Teljes hossz13 "
RPM1725 és 1425
Tömítés anyagaKerámia/karbon
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza22 "hogy 40"
Szélesség6.38 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.55
Hajó magassága (cm)21.84
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)21.84
HS-kód8413190000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fill-Rite FR112AC kézi működtetésű, üzemanyag-szállító szivattyú közepes viszkozitású folyadékok, például benzin, olaj és dízel üzemanyag szállítására autó- és szállítási alkalmazásokhoz
    • Az autóipar és a flotta szervizelése során használják az üzemanyagtartályok leeresztésére és a kiégett folyadékok eltávolítására a járművekből és a motorral hajtott gépekből
    • Beépített visszacsapó és nyomáscsökkentő szelep a visszaáramlás megakadályozására és egyenletes teljesítményre, valamint szűrő a szennyeződések kiszűrésére
    • Öntöttvas ház, acél szívócső és alumínium fúvóka és kifolyó a kopásállóság érdekében
    • Integrált a szivattyúzott folyadék mennyiségének teljes és kötegelt kijelzőivel
    • Forgatással 384 ml -t szállít ütésenként
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAdapter típusaHasználatra OnMax. ViszkozitásKimeneti méretTeljes hosszpH tartományDugattyú anyagaÁr
FILLRITE FR152 Dugattyús típusú üzemanyag-átvivő kézi szivattyú, 3/4 hüvelykes kimenet | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€445.49
FILLRITE FR112A kézi működtetésű dobszivattyú, önfelszívó, forgóműködtetésű | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€433.59
FILLRITE FR20V kézi kar dugattyús szivattyú, teleszkópos szívócsővel | AC4RXP 30J077 FR20V-DugóDobok, kották és hordók50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€212.49
FILLRITE FR151 dugattyús kézi működtetésű szivattyú teleszkópos csővel és vödör kifolyóval | AC9VVT 3KUE7 FR151-DugóDobok, kották és hordók1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 a 7Alumínium€429.68
FILLRITE FRHP32V kézi működtetésű dobszivattyú, teleszkópos szívócsővel | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-DugóDEF, könnyű olajok, hajtóműkenő, hidraulika olajok50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€225.04
FILLRITE SD62 forgó kézi szivattyú, öntöttvas ház, vödör kifolyó, tartályra szerelhető | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€155.81
FILLRITE SD11 karos dugattyús kézi szivattyú, acél, 35 hüvelykes hosszúság, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€88.39

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR112AC kézi működtetésű dobszivattyú, FNPT típusú ürítő csatlakozó
€672.60 /Mértékegység