FILLRITE FR112A kézi működtetésű dobszivattyú, önfelszívó, forgóműködtetésű | AB2VRT 1P893

FILLRITE FR112A kézi működtetésű dobszivattyú, önfelszívó, forgó működésű

Raktáron
Tétel: AB2VRT Típus: FR112AKereszthivatkozás: 1P893

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€416.25 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Adapter típusa2 "Bung
G PM11.5
Magasság7.25 "
Tömlő hossza8 láb.
Ház anyagaÖntött alumínium
Bemeneti méret1 "MNPT
Max. Viszkozitás1500 SSU
Kimeneti méret3/4 "FNPT
Teljes hossz24 "
Tömítés anyagaBuna-N
ÖnindítóIgen
Szívócső hossza22 "hogy 40"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 8.01
Hajó magassága (cm)59.94
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)22.61
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Fill-Rite FR112A nagyteljesítményű kézi szivattyú benzin, kerozin, dízel és biodízel szállítására olaj- és gázipari és autóipari alkalmazásokban
    • A szivattyú könnyen felszerelhető egy normál dobra 2 hüvelykes NPT -vel
    • Öntöttvas rotor és öntött alumínium ház a hosszú távú működésért és kopásállóságért
    • Beépített visszacsapó szeleppel és szűrővel integrálva megakadályozza a visszafolyást és a nem kívánt szennyeződések bejutását az üzemanyagba, ill.
    • Hátramenet a gyors folyadékáramlás megfordítása érdekében
    • Fúvóka kifolyóval, 8 hüvelykes tömlővel és teleszkópos acél szívócsővel érkezik
    • Akár 37.85 litert vagy 10 gallont szállít 100 fordulattal
    • UL-listás

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAdapter típusaHasználatra OnMax. ViszkozitásKimeneti méretTeljes hosszpH tartományDugattyú anyagaÁr
FILLRITE FR152 Dugattyús típusú üzemanyag-átvivő kézi szivattyú, 3/4 hüvelykes kimenet | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€433.75
FILLRITE FR20V kézi kar dugattyús szivattyú, teleszkópos szívócsővel | AC4RXP 30J077 FR20V-DugóDobok, kották és hordók50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€203.99
FILLRITE FR151 dugattyús kézi működtetésű szivattyú teleszkópos csővel és vödör kifolyóval | AC9VVT 3KUE7 FR151-DugóDobok, kották és hordók1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 a 7Alumínium€436.89
FILLRITE FR112AC kézi működtetésű dobszivattyú, FNPT típusú nyomócsatlakozás | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€670.49
FILLRITE FRHP32V kézi működtetésű dobszivattyú, teleszkópos szívócsővel | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-DugóDEF, könnyű olajok, hajtóműkenő, hidraulika olajok50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€216.43
FILLRITE SD62 forgó kézi szivattyú, öntöttvas ház, vödör kifolyó, tartályra szerelhető | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€153.56
FILLRITE SD11 karos dugattyús kézi szivattyú, acél, 35 hüvelykes hosszúság, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€86.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR112A kézi működtetésű dobszivattyú, önfelszívó, forgó működésű
€416.25 /Mértékegység