FILLRITE SD62 forgó kézi szivattyú, öntöttvas ház, vödör kifolyó, tartályra szerelhető | AH9KCJ 3MMD4

FILLRITE SD62 forgó kézi szivattyú, öntöttvas ház, vödör kifolyó, tartálytartó

Raktáron
Tétel: AH9KCJ Modell: SD62Kereszthivatkozás: 3MMD4

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€153.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusagörgős
G PM7.5
Ház anyagaÖntöttvas
Hossz39 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.3
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)38.1
Hajószélesség (cm)17.78
Származási országCN

Termék részletek:

    • Fill-Rite SD62 kézi működtetésű, üzemanyag-átvivő szivattyú kis mennyiségű folyadék hordókból és hordókból történő szállításához és adagolásához; Ideális autóipari, mezőgazdasági és flottakarbantartási szolgáltatásokhoz
    • Nagy teherbírású öntöttvas szerkezettel rendelkezik a tartósság érdekében, valamint egy sima és könnyű forgó mozgású fogantyúval rendelkezik, amely körülbelül 7-1/2 gallon folyadékot képes szállítani 100 fordulaton vagy 9.6 uncia löketenként
    • Felszerelt 2 hüvelykes, NPT csavaros tartóval a tartályba vagy hordóba szereléshez, és egy 3/4 hüvelykes, lúdnyak alakú kifolyóval, hogy csökkentse a folyadék kiömlését szállítás közben
    • Kompatibilis folyadékokkal, beleértve dízelt, kerozint, mezőgazdasági folyadékokat, mosószereket, gépolajat és nem maró kőolajtermékeket

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAdapter típusaHasználatra OnMax. ViszkozitásKimeneti méretTeljes hosszpH tartományDugattyú anyagaÁr
FILLRITE FR152 Dugattyús típusú üzemanyag-átvivő kézi szivattyú, 3/4 hüvelykes kimenet | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€433.75
FILLRITE FR112A kézi működtetésű dobszivattyú, önfelszívó, forgóműködtetésű | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€416.25
FILLRITE FR20V kézi kar dugattyús szivattyú, teleszkópos szívócsővel | AC4RXP 30J077 FR20V-DugóDobok, kották és hordók50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€203.99
FILLRITE FR151 dugattyús kézi működtetésű szivattyú teleszkópos csővel és vödör kifolyóval | AC9VVT 3KUE7 FR151-DugóDobok, kották és hordók1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 a 7Alumínium€436.89
FILLRITE FR112AC kézi működtetésű dobszivattyú, FNPT típusú nyomócsatlakozás | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€670.49
FILLRITE FRHP32V kézi működtetésű dobszivattyú, teleszkópos szívócsővel | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-DugóDEF, könnyű olajok, hajtóműkenő, hidraulika olajok50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€216.43
FILLRITE SD11 karos dugattyús kézi szivattyú, acél, 35 hüvelykes hosszúság, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€86.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE SD62 forgó kézi szivattyú, öntöttvas ház, vödör kifolyó, tartálytartó
€153.56 /Mértékegység