FILLRITE Kézi működtetésű dobszivattyúk


Szűrő
Tömlő hossza: 8 láb. , Max. Fej: 115 ft. , Max. Folyadék hőmérséklet: 120 fok F , Max. Nyomás: 50 psi , Max. Hőmérséklet: 120 fok F , Maximális fejmagasság: 115 ft. , RPM: 1725 és 1425
StílusModellHosszAdapter típusaHasználatra OnMax. ViszkozitásKimeneti méretTeljes hosszpH tartományDugattyú anyagaÁr (ÁFA nélkül)
A
FR20V
-DugóDobok, kották és hordók50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€212.49
B
FR112AC
---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€672.60
C
FR112A
-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€433.59
D
FR152
-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€445.48
E
FR151
-DugóDobok, kották és hordók1500 SSU3/4 "FNPT34.75 "5 a 7Alumínium€429.68
F
FRHP32V
-DugóDEF, könnyű olajok, hajtóműkenő, hidraulika olajok50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€225.04
G
SD11
35 "-------€88.40
H
SD62
39 "-------€155.81

Kézi működtetésű dobszivattyúk

A Fill-Rite kézi működtetésű dobszivattyúkat autóipari folyadékok, üzemanyagok és olajok kézi szivattyúzására tervezték a dobokból vagy hordókból. Ezek a szivattyúk hajtókarral, karral, dugattyúval vagy tolókarral szívóerőt hoznak létre, és könnyen leeresztik a folyadékot. Tartalmaznak egy dugattyús adaptert az alkatrészek egyik dobból a másikba való áthelyezéséhez egy csatlakoztatott cső segítségével, valamint egy szifongátló szeleppel, amely megakadályozza a folyadék visszaáramlását. Válasszon a szivattyúk széles kínálatából, amelyek öntöttvas, polipropilén, alumínium és acél ház anyagúak Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?