Üzemanyag-szállító szivattyúk fúvókávalÜzemanyagok, olajok és gázolaj nagy tartályokból generátorokba, valamint üzemanyagszűrő és polírozó rendszerekbe történő átvitelére tervezték. Ideális üzemanyag-feltöltési, üzemanyag-befecskendezési és fűtőolaj-keringtető alkalmazásokhoz, acél/öntöttvas házban kapható(66 termék)
ÁramlásmérőkIdeális kenő- és nehézolajokhoz, glikolokhoz, petrolkémiai anyagokhoz, üzemanyagokhoz, maró anyagokhoz, repülőgép-üzemanyagokhoz és oldószerekhez. Akár 20 gallon/perc áramlási sebességet is képes mérni, és különféle csatlakozási típusokban és házakban kapható(30 termék)
DobszivattyúkSzéles körben használják folyadékok, például benzin, kerozin, olajok, gázolaj és vegyszerek szállításának megkönnyítésére. Tartalmaz egy dugaszadaptert, egy fluorkarbon / nitril tömítést és egy alumínium / acél / polipropilén / öntöttvas házat. Elektromos és kézi működtetésű változatban is elérhető(18 termék)
Üzemanyag-szállító szivattyú tartozékokA Fill-Rite szivattyúk általános teljesítményének javítására és javításuk/karbantartásuk segítésére szolgál. Tartalmazza a tömlőket, az újraépítő készleteket, a csereszűrőket, a fúvókákat, a részecskeszűrőket, a szellőzősapkákat és a tömlőforgatókat(28 termék)
AlkatrészekTartalmazza a tartós Fill-Rite szivattyúalkatrészeket, például javítókészleteket, szűrőfejeket, tápkábeleket, szívócsöveket, hajtóműszerelvényeket, hajtóműveket, tengelyeket, karimákat és tömítéseket(129 termék)
Dob hordó szivattyú tartozékokTartalmazza a nyomótömlőket, adagolócsatlakozókat, dobdobozokat, tömlőgolyós szelepeket, kézi fúvókatömlő készleteket, szívótömlőket, lapátszivattyú újjáépítési készleteket és automatikus dobfúvókákat, amelyek a dob és a hordó képességeinek javítására szolgálnak(6 termék)
Külső autóipari kiegészítőkNagy teherbírású, 3/4 hüvelykes automata dízel-kompatibilis fúvókákat tartalmaz, amelyek maximum 50 psi nyomást képesek kezelni. Hőszigetelt markolattal rendelkezik, amely minimalizálja a hideg és meleg kezelést(1 termék)
SzűrőházakVíz-, üzemanyag- és áramlási rendszerek szűrőrendszereiben használják szűrőelemek megtartására. Használható benzinnel, etanollal kevert benzinnel (E1-E85), dízel üzemanyaggal és biodízellel (B20-ig)(2 termék)
Légüzemű szivattyúkA FRAP32V légdobos szivattyúk polipropilén szerkezettel kompatibilisek a vegyszerek széles skálájával. Akár 100 psi nyomást is képes kezelni, áramlási sebessége pedig 6.5 gpm(1 termék)