MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 Vector Motor | AJ2LWH Y515

MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 vektormotor

Tétel: AJ2LWH Típus: 364THFS8046Kereszthivatkozás: Y515

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVektor motor
Környezeti (C)40
AssemblyF1 (F2 módosítás elérhető)
AdóFolyamatos
Hatékonyság92.4%
HázTEBC-AXIÁLIS
Keret364TC
Teljes terhelésű erősítők147/73.5
HP60
Hz60
Szigetelési osztályH
kW45
FelszerelésC-Face merev
NEMA DesignA
IrányultságVízszintes
Fázis3
RPM1800
Szolgáltatási tényező1.0
HővédelemTermosztátok (normál állapotban zárt)
Feszültség230/460

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 477.9
Hajó magassága (cm)68.68
Hajó hossza (cm)139.7
Hajószélesség (cm)80.98
HS-kód8501528040

Termék részletek:

    • Indítási típus: CSAK INVERTER
    • KVA kód: J
    • Hajtás végcsapágy: GOLYÓ
    • IP-kód: 43
    • Szemközti végcsapágy: GOLYÓ
    • A hajtás végének csapágymérete: 6314
    • Szemközti végcsapágy mérete: 6312
    • Inverter sebességtartomány: CONSTANT 2000: 1

Termékváltozatok

TermékekModellMotorház kialakításaHatékonysági csoportHázFelszerelésAdattábla fordulat / percNEMA DesignNévleges hatékonyságTeljes hosszÁr
MARATHON MOTORS 143THTN8028 Vector Motor 3-fázisú 1LE 230/460V | AF8KGB 26VT72 / Y525 143THTN8028Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1756B85.5%13 11 / 16 "€2,243.10
MARATHON MOTORS 145THTN8029 Vector Motor 3-fázisú 1LE 230/460V | AF8KGC 26VT73 / Y526 145THTN8029Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1756B85.5%14 11 / 16 "€2,196.45
MARATHON MOTORS 145THTN8037 Vector Motor 3-fázisú 1LE 230/460V | AF8KGD 26VT74 / Y590 145THTN8037Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1756B85.5%14 11 / 16 "€2,229.43
MARATHON MOTORS 182THTS8028 Vector Motor 3 fázisú 3 LE 230/460v | AF8KGE 26VT75 / Y527 182THTS8028Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1760B90.2%16 11 / 16 "€2,653.40
MARATHON MOTORS 184THTS8028 Vector Motor 3 fázisú 3 LE 230/460v | AF8KGF 26VT76 / Y564 184THTS8028Teljesen zárt, nem szellőzőprémium--1760B90.2%17 11 / 16 "€3,014.61
MARATHON MOTORS 213THFS8028 Vector Motor 3-fázisú 7-1/2 LE 230/460v | AF8KGG 26VT77 / Y595 213THFS8028Teljesen zárt ventilátorral hűtöttEpact--1765A88.5%21 "€4,226.54
MARATHON MOTORS 215THFS8029 Vector Motor 3-fázisú 10LE 230/460V | AF8KGJ 26VT79 / Y596 215THFS8029Teljesen zárt ventilátorral hűtöttEpact--1765A90.2%22.5 "€5,508.98

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

MARATHON MOTORS 364THFS8046 Y515 vektormotor