FILLRITE FR151 dugattyús kézi működtetésű szivattyú teleszkópos csővel és vödör kifolyóval | AC9VVT 3KUE7

FILLRITE FR151 dugattyús kézi működtetésű szivattyú teleszkópos csővel és vödör kifolyóval

Raktáron
Tétel: AC9VVT Típus: FR151Kereszthivatkozás: 3KUE7

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€436.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKézi működtetésű szivattyú
Művelet típusaDugattyú
Dia adapter.2"
Adapter anyagaalumínium
Adapter típusaDugó
Csövek anyagának ürítéseÖntöttvas és alumínium
Használatra OnDobok, kották és hordók
Tömítőanyagnitril
G PM20
Ház anyagaAlumínium
Bemeneti méret1"
Max. GPM olajhoz11 oz. Stroke-onként
Max. GPM vízhez11 oz. Stroke-onként
Max. Fej115 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.120 fok F
Max. Nyomás50 psi
Max. Hőmérséklet120 fok F
Max. Viszkozitás1500 SSU
Maximális fej115 ft.
kimértNem
Uncia stroke-onként25.6 oz.
Kimeneti méret3/4 "FNPT
Teljes hossz34.75 "
pH tartomány5 a 7
Dugattyú anyagaAlumínium
A szivattyú testének anyagaAlumínium
Tömítés anyagapolietilén
Szívócső hossza20 "-től 34-1 / 2" -ig
Szívócső kimeneti azonosító mérete1"
Szívócső kimenet OD mérete1-1 / 8 "
Szívócső típusaTávcsöves
Nedvesített anyagokAlumínium, Buna-N, PTFE gyanta, 301 rozsdamentes acél, horganyzott acél

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.4
Hajó magassága (cm)21.59
Hajó hossza (cm)59.69
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8413200000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Dugattyús szivattyú acél teleszkópos szívócsővel és vödör kiöntővel, amelyet kis mennyiségű benzin, dízel és kerozin adagolásához használnak dobokból és hordókból (nem alkalmas vízzel)
    • Alkalmas szűk helyeken való használatra
    • 20 löketenként legfeljebb 100 gallont ad át, és beállítható a visszafordítható áramláshoz

Termékváltozatok

TermékekModellHosszAdapter típusaHasználatra OnMax. ViszkozitásKimeneti méretTeljes hosszpH tartományDugattyú anyagaÁr
FILLRITE FR152 Dugattyús típusú üzemanyag-átvivő kézi szivattyú, 3/4 hüvelykes kimenet | AB2VRR 1P892 FR152-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT19 "--€433.75
FILLRITE FR112A kézi működtetésű dobszivattyú, önfelszívó, forgóműködtetésű | AB2VRT 1P893 FR112A-2 "Bung-1500 SSU3/4 "FNPT24 "--€416.25
FILLRITE FR20V kézi kar dugattyús szivattyú, teleszkópos szívócsővel | AC4RXP 30J077 FR20V-DugóDobok, kották és hordók50 SSU3/4 "FNPT35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€203.99
FILLRITE FR112AC kézi működtetésű dobszivattyú, FNPT típusú nyomócsatlakozás | AD7QMT 4FY14 FR112AC---1500 SSU3/4 "FNPT13 "--€670.49
FILLRITE FRHP32V kézi működtetésű dobszivattyú, teleszkópos szívócsővel | AF2RJT 6XGV2 FRHP32V-DugóDEF, könnyű olajok, hajtóműkenő, hidraulika olajok50 SSU3 / 4 "35.5 "3.6 a 11.9polipropilén€216.43
FILLRITE SD62 forgó kézi szivattyú, öntöttvas ház, vödör kifolyó, tartályra szerelhető | AH9KCJ 3MMD4 SD6239 "-------€153.56
FILLRITE SD11 karos dugattyús kézi szivattyú, acél, 35 hüvelykes hosszúság, 55 gal | AH9KCK 3MMD6 SD1135 "-------€86.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FILLRITE FR151 dugattyús kézi működtetésű szivattyú teleszkópos csővel és vödör kifolyóval
€436.89 /Mértékegység