CENTURY Karbonátos szivattyú motorok


Szűrő
Csapágyak: Ujj , Test átm.: 5.7 " , Üzemi ciklus: Folyamatos , Keret anyaga: Acél , Magasság: 5 13 / 16 " , Hz: 60 Hz , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 fok. F , Motor alkalmazás: Szivattyú , Motor tervezés: Osztott fázisú , Motorház kialakítása: Nyisd ki , Motor Alkalmazás: Karbonátor szivattyú , Motor hővédelem: kocsi , NEMA Design: Egyik sem , fázis: 1 , Szolgáltatási tényező: 1 , Tengely átmérő: 5 / 8 " , Tengely hossza: 5 / 16 "
StílusModellFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkHPHossz kevesebb tengelyAdattábla fordulat / percSebességek számaTeljes hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
CB2054AD
115 / 230V AC486.8 / 3.4A1/28 1 / 2 "1725/142528 13 / 16 "€534.71
B
CB2024AV1
115V AC48Y4.4A1/47 13 / 16 "172518 1 / 16 "€694.28

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?