COXREELS XTM sorozatú rugós hajtású tömlő orsók


A Coxreels XTM sorozat rugós hajtású tömlődobjai alkalmasak üzemanyag-szállításra és vegyi folyadékok szállítására gyártóüzemekben, valamint bányászati, építőipari és vasúti műveletekben.

Szűrő
Teljes magasság: 26.13 " , Teljes hossz: 24.06 "
StílusModellAlapméretTömlő hosszaBelül Dia.Max. NyomásSzerelési méretDia kívül.Teljes szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
XTM-LP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "€1,705.94
A
XTM-MP-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€2,102.10
A
XTM-MP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,938.78
A
XTM-LP-475
10 x 15 "75 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "€1,693.00
A
XTM-MPL-575
10 x 15 "75 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€1,770.62
A
XTM-MPL-550
10 x 15 "50 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€1,568.49
A
XTM-MP-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "€2,267.03
A
XTM-MPL-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "€1,608.91
A
XTM-MP-550
10 x 15 "50 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€2,085.93
A
XTM-MP-475
10 x 15 "75 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "€2,021.25
A
XTM-MP-450
10 x 15 "50 ft.1 / 2 "2500 psi8.91 x 10 "13 / 16 "10.13 "€1,875.72
A
XTM-MP-350
10 x 15 "50 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,819.13
A
XTM-MP-575
10 x 15 "75 ft.3 / 4 "1500 psi8.91 x 10 "1 1 / 16 "10.13 "€2,758.60
A
XTM-LP-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "300 psi8.91 x 10 "5 / 8 "10.13 "€1,814.27
A
XTM-LP-550
10 x 15 "35 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "10.13 "€1,631.55
A
XTM-MPL-3100
10 x 15 "100 ft.3 / 8 "3000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,642.87
A
XTM-LP-4100
10 x 15 "100 ft.1 / 2 "300 psi8.91 x 10 "3 / 4 "10.13 "€1,794.87
A
XTM-HP-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€2,123.12
A
XTM-HP-350
10 x 15 "50 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,875.72
A
XTM-HPL-375
10 x 15 "75 ft.3 / 8 "4000 psi8.91 x 10 "11 / 16 "10.13 "€1,683.30
A
XTM-MP-650
12.75 x 15 "50 ft.1"1250 PSI11.69 x 10 "1-3 / 8 "12.75 "€2,661.58
A
XTM-LP-650
12.75 x 15 "50 ft.1"300 psi11.69 x 10 "1 1 / 2 "12.75 "€2,271.88
A
XTM-LP-575
12.75 x 15 "50 ft.3 / 4 "300 psi8.91 x 10 "1-1 / 6 "12.75 "€2,024.48
A
XTM-MPL-650
12.75 x 15 "50 ft.1"1250 PSI11.69 x 10 "1-3 / 8 "12.75 "€1,631.55

Jellemzők

  • Ezek a tömlőtekercsek nikkelezett acélszerkezettel rendelkeznek, 90 fokos, teljes áramlású NPT forgóval a korrózióállóság és a tömítések karbantartása, valamint a tömlő gyors beszerelése érdekében.
  • Reteszelő racsnis mechanizmussal rendelkeznek, amely több pozícióban elhelyezhető a tömlők kívánt hosszúságú rögzítéséhez.
  • Ezek a rugós hajtású tömlőtekercsek teljesen hegesztett dobozos kerettel rendelkeznek a biztonság érdekében.
  • Rozsdamentes acél görgőkkel vannak beépítve a zökkenőmentes működés és a korrózióállóság érdekében.
  • Ezek a tömlőtekercsek bordázott tárcsákkal és hengerelt élekkel rendelkeznek a biztonság és a szilárdság érdekében.
  • 1 hüvelykes tömör acél tengelyük és kettős kenésű precíziós csapágyaik vannak a stabil és egyenletes forgás érdekében.

Gyakran ismételt kérdések

Mi ezeknek a tömlőtekercseknek a maximális hőmérsékleti besorolása?

A Coxreels XTM sorozat rugós meghajtású tömlőtekercseinek maximális hőmérséklete 250 fok F.

Mekkora a maximális nyomás, amit ezek az XTM sorozatú tömlőtekercsek elbírnak?

Ezek a tömlőtekercsek akár 4000 psi nyomást is képesek kezelni.

A rugós hajtású tömlőtekercseknek van reteszelő mechanizmusa?

Ezek a tömlőtekercsek reteszelő racsnis és kilincsmechanizmussal rendelkeznek, hogy a tömlőt a helyén rögzítsék, miután azt a kívánt hosszúságra meghosszabbították.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?