Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APOLLO VALVES 89-508-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 2 In

Raktáron
Tétel: AA9DCN Modell: 89-508-01Kereszthivatkozás: 1CKN9
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
€853.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

Tételgolyóscsap
Golyó anyagKrómozott A108-szénacél
Gömbcsapos termékcsoportKézikönyv
test anyagaSzénacél
TestnevelésSorban
Kapcsolat típusaFNPT x FNPT
FogantyúRozsdamentes acél
Fogantyú típusaTavaszi visszatérés
Max. Nyomás1500 psi WOG
Max. Gőznyomás150 psi wsp
Csőméret2"
KikötőStandard
Tömítés anyagaPTFE
Ülés anyagaPTFE
Szár anyagaRozsdamentes acél
Szár típusaKifújásbiztosítás
Temp. Hatótávolság20 fok és 500 fok F között
Szelep felépítése2 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.1275
Hajó magassága (cm)10.67
Hajó hossza (cm)24.13
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8481803070
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyúTételMax. NyomásCsőméretÁr
APOLLO SZELEPEK 89-503-01A szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1/2 In | AA9DCH 1CKN4 89-503-01ARozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap2000 psi WOG1 / 2 "€280.22
APOLLO SZELEPEK 89-504-01A Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 3/4 In | AA9DCJ 1CKN5 89-504-01ARozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap2000 psi WOG3 / 4 "€334.69
APOLLO SZELEPEK 89-505-01A szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1 In | AA9DCK 1CKN6 89-505-01ARozsdamentes acél vinil markolattalgolyóscsap2000 psi WOG1"€350.26
APOLLO SZELEPEK 89-506-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1-1/4 In | AA9DCL 1CKN7 89-506-01Rozsdamentes acélgolyóscsap1500 psi WOG1.25 "€575.44
APOLLO SZELEPEK 89-507-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 1-1/2 In | AA9DCM 1CKN8 89-507-01Rozsdamentes acélgolyóscsap1500 psi WOG1.5 "€678.62
APOLLO SZELEPEK 89501P01A Golyósszelep, 1/4 hüvelykes BSPP, szénacél, rugóvisszatérítés | CB2TQR 89501P01A-Rugós visszatérő gömbszelep--€267.03
APOLLO VALVES 8950208A Golyósszelep, 3/8 hüvelykes NPT, szénacél, rugós visszatérítés | CB2TQU 8950208A-Rugós visszatérő gömbszelep--€276.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APOLLO VALVES 89-508-01 Szénacél golyósszelep Inline Fnpt 2 In
€853.30 /Mértékegység