VESTIL OLF sorozatú felső teheremelők


Szűrő
Állítható hasmagasság: 38 3/4", 50 1/2", 62 1/4" , Szín: Kék , Villa magassága: 2" , Villa hossza: 43.13 " , Villa szélessége: 4" , Magasság: 86.06 " , Magába foglalja: Fix villa szélesség 27 1/2" , Hossz: 48.13 " , Anyaga: Acél , Max. Magasság: 86.06 " , Max. Utazási távolság: 23.5 " , Platform hossza: 43.13 " , Platform anyaga: Acél , Platform szélessége: 27.5 " , Áramforrás: Kézikönyv , Szélesség: 27.5 "
StílusModellKapacitásÁr (ÁFA nélkül)
A
OLF-2-42
2000 lbs.€4,397.02
ajánlatkérés
B
OLF-4-42
4000 lbs.€5,242.43
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?