Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN 1CIF21 Specialty Fuse, 1A, 600VAC | BC9LEV

BUSSMANN 1CIF21 speciális biztosíték, 1 A, 600 VAC

Raktáron
Cikkszám: BC9LEV Modell: 1CIF21

Szerezd meg lehet 16, csütörtök
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
€35.30 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600 VAC
TestnevelésPatronpengék biztosítékai
Jelenlegi minősítés1A
DC feszültség besorolása250 VDC
Átmérő13.8mm
Biztosíték mérete / csoportjaHRCI-CA
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200kA
Hossz54.5mm
Mfr. SorozatCIF21
Felszerelési stílusStud
CsomagolásTömeg
A termék típusaNagy szakadási kapacitású biztosíték kapcsoló
Felmondás típusaBehabzsol
típusBS88 brit szabványos biztosíték
Feszültség (AC)600 VAC
Feszültség (DC)250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0125

Termék részletek:

    • CIF21 sorozat

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságAC feszültség besorolásaTestnevelésMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatFelszerelési stílusCsomagolásÁr
BUSSMANN 63LEX speciális biztosíték, 63A | BC7QVV 63LEX--Kerek test pengék biztosítékai--LEXStudTömeg€95.80
BUSSMANN SPP-7M1250 speciális biztosíték, 1.25 A, 700 VAC | BC7RCX SPP-7M1250-700 VACNégyzet alakú testpengék biztosítékai--SPP-7BirtokosTömeg€1,073.55
BUSSMANN FF630 speciális biztosíték | BC7WDX FF630-------Tömeg€421.07
BUSSMANN 200CIIJ speciális biztosíték, 200A | BC7XXE 200CIIJ--Négyzet alakú testpengék biztosítékai---BirtokosTömeg€218.07
BUSSMANN TFC160 speciális biztosíték, 160A, 1500VAC/660VDC | BC8AHD TFC160-----TFC--€660.43
BUSSMANN KBY-1000 speciális biztosíték, 1A, 1.2 kVDC | BC8BZH KBY-1000-----KBY-Tömeg€3,895.79
BUSSMANN 50KTH speciális biztosíték, 50A | BC8DZD 50KTH--Négyzet alakú testpengék biztosítékai--KTHBirtokosTömeg€315.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN 1CIF21 speciális biztosíték, 1 A, 600 VAC
€35.30 /Mértékegység