Légitársaság hűtőrendszerei

Szűrő

AIR SYSTEMS INTERNATIONAL -

Cool Boxok

StílusModellTételMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
ABACB-196KÁtalakító készlet-€226.38
ajánlatkérés
BBACB-196LPHordozható légitársaság hűtőrendszer20 psi€1,816.12
BBACB-196Hordozható légitársaság hűtőrendszer125 psi€1,903.19
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AP018/230V€341.88
ajánlatkérés
AP018/400V€360.29
ajánlatkérés
ALLEGRO SAFETY -

Hordozható légitársaság hűtőrendszerek

Az Allegro hordozható légitársaság hűtőrendszere alkalmas friss lélegző levegő szállítására a dolgozó fejrészéhez. Ezek a hűtőrendszerek képesek 180 ° F -ról 50 ° F -ra csökkenteni a levegő hőmérsékletét, és egy 5 hüvelyk hosszú beömlőnyíláson keresztül csatlakoztatják a környezeti levegő szivattyúhoz egy masszív „Chicago Style” csatlakozó segítségével. Állítható biztonsági szeleppel vannak felszerelve, amelyek segítenek a légáramlás beállításában. Válasszon a hordozható légitársaság hűtőrendszerei közül, amelyek 15 és 150 psi maximális nyomásváltozatban kaphatók.

StílusModellBemeneti csatlakozó stílusStílusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9820-LPChicago stílusAlacsony nyomás28 "€1,314.87
B9820 LEHansenMagas nyomású26 "€1,645.73
BULLARD -

Légzőcső, Légzővédők, Bullard CC20, Bullard, Alligátor bilincs, Uretán

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
20BTCQ8AZJ€102.75

Légitársaság hűtőrendszerei

A léghűtő rendszerek hűvös és friss levegőt biztosítanak a sűrített levegő levegőszivattyúkon vagy hűtőkön keresztül történő ellátásával. Ideálisak kereskedelmi és ipari alkalmazásokhoz szabványos nyomásszűrő panelekkel és légzőkészülékekkel. Raptor Supplies hordozható légi hűtőrendszerek széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Allegro és az Air Systems International. Allegro A hordozható légi hűtőrendszereket alacsony nyomású környezeti levegő-szivattyúkkal való használatra tervezték, ahol a szivattyúkból származó levegő jéggel töltött hűtőrendszerben tekercseken halad át. Ezek a levegőrendszerek akár 50 ° F hőmérsékletű levegőt is képesek ellátni, és nyomásszabályozókkal, nyomásmérőkkel és beállító gombokkal rendelkeznek a levegő áramlásának szabályozásához. A hűtődobozok kerekekkel, teleszkópos fogantyúval és 5 méteres tömlővel vannak ellátva a hordozhatóság érdekében. A kiválasztott változatokat (9820-HP) szivattyúegységekkel kínálják a nagy nyomású (150 PSI) légáram biztosításához. Air Systems International A hordozható légi hűtőegységek olcsó légzési megoldásokat kínálnak, amelyek ideálisak a vegyi ruhák, maszkok, légburkolatok és sisakok hűtésének biztosítására a munkavállalók termelékenységének növelése érdekében. Kompatibilisek az összes D fokozatú sűrített levegő forrással (125 psi-ig), és nem igényelnek zajos örvényhűtő csöveket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?