VICKERS Hidraulikus szelep mágnesszelep


Szűrő
Tekercs feszültség: 110-120 VAC , Hz: 50/60 , Tömítés típusa: Fluórkarbon , Típus: Mágnesszelep működtetve
StílusModellcsatlakozásGPM @ 3000 PSIMagasságHosszMax. NyomásMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
02-144984
1/2 "vezetékes doboz103.6 "8.6 "5075 psiD032"€1,074.30
B
02-110416
1/2 "vezetékes doboz163.6 "8.6 "5075 psiD032"€814.04
A
02-144938
DIN 43650163.6 "8.6 "5075 psiD032"€990.39
C
02-119475
DIN 43650244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,571.93
C
02-119859
DIN 43650124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,657.75
B
859159
DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€824.70
A
859161
DIN 43650213.6 "8.6 "5075 psiD032"€1,038.40
C
02-101991
Csatlakozó doboz124.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,753.00
C
02-119590
Csatlakozó doboz244.44 "9.26 "3000 psiD052.83 "€1,859.49

Hidraulikus szelep mágnesszelep

A Vickers mágnesszeleppel működtetett irányszabályozó szelepek a folyadékáramlás irányítására és leállítására szolgálnak a hidraulikus rendszer bármely pontján. Ezeket az ATEX-jóváhagyással rendelkező szelepeket potenciálisan robbanásveszélyes környezetben telepített berendezésekhez tervezték és fejlesztették ki, és több folyadékot biztosítanak anélkül, hogy további tömítéseket kellene cserélni. 80 l/perc maximális áramlási sebességet képesek kezelni, és 3000 psi és 5075 psi maximális névleges nyomással kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?