MORSE DRUM Dob bölcsők


A Morse dob bölcsői alkalmasak a tartalom mozgatására és adagolására az acél, rost és műanyag hordókból olaj- és gázipari létesítményekben, valamint élelmiszer- és italfeldolgozó létesítményekben. Dob bölcsős teherautónak, billenő dobállványnak vagy dobkocsinak is nevezik.

Szűrő
Befejezés: Bead Blast , Fokozat: Grade 304 , Kerekek száma: 4 , Döntési művelet típusa: Kézikönyv , Döntési stílus: Kézikönyv , Típus: Billenőkar , Kerékátmérő: 3" , Kerék anyaga: poliolefin
StílusModellKapacitásAdagolási magasságDob méreteAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A
36
500 lbs.15 1 / 2 "55 gal.-€391.31
B
36-SS
500 lbs.15 1 / 2 "55 gal.Rozsdamentes acél€1,074.01
C
46
500 lbs.13 3 / 4 "55 gal.Acél€200.39
D
40
700 lbs.18 1 / 2 "55 gal.Vas€365.44
D
40-30
700 lbs.18 1 / 2 "30 gal.Vas€367.06

Dob bölcsők

A Morse dob bölcsői alkalmasak a tartalom mozgatására és adagolására az acél-, rost- és műanyag hordókból olaj- és gázüzemben, valamint élelmiszer- és italfeldolgozó létesítményekben. Rendelkeznek egy teljesen hegesztett kerettel a nehéz terhek kezelésére, 4 kerékkel a hordozhatóság és stabilitás érdekében, valamint visszahúzható billenőkarok a dob gyors adagolásához tartályokba és kis vödrökbe. Válasszon ezeknek a dobtartóknak a széles kínálatából, amelyek 500 és 700 lb-os kapacitással kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Morse dob bölcsői teljesen hegesztett kerettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nagyobb terhelésnek.
  • Ezek az olajdob-bölcsők borulási mechanizmussal rendelkeznek, ami kevésbé megerőltető dobemelést tesz lehetővé.
  • Ezek a dobtartók kényelmesen megtámasztják a poli-, rost- és műanyag hordókat, és porbevonattal rendelkeznek a készülék hosszabb élettartama érdekében.
  • A legtöbb ilyen modell 4 darab, 3 hüvelykes (7.6 cm-es) MORTUF poliolefin kerékkel van felszerelve a könnyű manőverezhetőség érdekében.
  • Ezeknek a dobtartóknak egyes modelljei beépített visszahúzható billenőkarral rendelkeznek a hatékony kezelés érdekében.

Kompatibilis kiegészítők

  • Morse 31 Billenőkar: Ezeket a billenőkarokat kifejezetten a 40-es vagy a 40-30-as típusú dobos targoncákhoz használják. Segítenek egy nehéz, felálló dob felbillentésében a dobtartóra.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan polírozzuk és tisztítsuk a dob hardverét?

A dob hardverének tisztításának egyszerű módja, ha nedves mikroszálas kendővel törölje le a port és a szennyeződést. Száraz, tiszta ruhával törölheti le a maradék vízlerakódást.

Hogyan távolíthatjuk el az olajat a hordókból?

A kőolajtermékek tisztítására lúgos oldószert, például nátrium-hidroxidot lehet használni. A kezelő nátrium-hidroxid és víz keverékével tisztíthatja meg a hordót belülről.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?