Festékrázók

Szűrő

RED DEVIL -

Klasszikus shakerek 1400/1410

StílusModellMélységMagasságTételIdőzítőSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A51530019 "3"Pultalap-21 "€678.49
B14000029-5 / 8 "31-1 / 2 "Paint Shaker15 perces kézikönyv41-5 / 8 "€8,960.39
C1400-PB29-5 / 8 "31-1 / 2 "Paint Shaker6 min41-5 / 8 "-
ajánlatkérés
D14000H29-5 / 8 "31-1 / 2 "Paint Shaker1 óra Kézikönyv41-5 / 8 "€9,283.58
RED DEVIL -

Egykaros elektromos festékszóró

StílusModellIdőzítőÁr (ÁFA nélkül)
A14100H1 óra Kézikönyv€8,180.03
B14100015 perc Kézikönyv€8,080.30
RED DEVIL -

Klasszikus shakerek

StílusModellMélységMagasságTételTerhelhetőségStílustípusSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A5152-0018 "31 "Talapzat alapja---20 "-
ajánlatkérés
B1400A129-5 / 8 "31-1 / 2 "Paint Shaker18 gal.Kétkaros pneumatikusLevegővel hajtott41-5 / 8 "€11,268.99
C1400X129-5 / 8 "31-1 / 2 "Paint Shaker18 lbs.Kétkaros elektromos robbanásbiztosRobbanásbiztos41-5 / 8 "€22,748.22
RED DEVIL -

Festékrázó egykaros léghajtású

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1410A1AE8PLZ€10,449.16
RED DEVIL -

Több méretű platformos festékrázó, nyomógomb, 110 V, 60 Hz, 2 és 3 perces időzítő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5995-PBCM9CZC-
ajánlatkérés

Festékrázók

A festékrázók elektromos/pneumatikus meghajtású gépek, amelyeket úgy terveztek, hogy automatikusan és alaposan keverjék össze a festéket a festékvödrök vagy tartályok szükséges ideig tartó rázásával. Ezek a Red Devils Equipment Company festékrázói hatékony működést kínálnak a kézi keveréshez, a keverőtartozékokhoz és a keverőkhöz képest, mivel könnyen összekeverhetnek nagy mennyiségű festéket. A márka két-/egykaros munkalapos festékrázói több doboz festék egy menetben történő összekeverésére is alkalmasak, a giroszkópos festékszórók gyorsan mozgatják a festékvödröket vagy -dobozokat minden irányba, ahelyett, hogy felráznák őket, és a robbanásbiztos rázógépek könnyen összekeverhetik a festéket veszélyes helyeken. (hegesztési műveleteket vagy nyílt lángot használó környezet). Festékrázók széles választéka áll rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?