Zsírszivattyúk | Magyarország

Zsírpumpa

Szűrő

WESTWARD -

Kar akciódob szivattyú

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A19XH31€36.09
B19XH29€58.21
C19XH30€49.29
LINCOLN -

Zsírfegyvertöltő szivattyú

StílusModellMegfelel a konténer méreténekÁr (ÁFA nélkül)
A129625-50 font€173.73
B500120 font€741.77
LINCOLN -

Zsírpumpa

A Lincoln zsírszivattyúk ideálisak az alacsony és közepes viszkozitású zsírnak a hordókból a tartályokba történő továbbítására egy működtetőkar segítségével, 0.303 és 1.5 uncia közötti lökettérfogattal. Ezek a kézi működtetésű serlegszivattyúk kenést biztosítanak a mozgó alkatrészeknek, mint például a csapágyak, agyak, csapok és szerelvények, hogy kiválóan működjenek hatalmas nyomás alatt. Dobfedelekkel rendelkeznek a szennyeződések zsírtól való leválasztására, valamint vízleválasztóval, amely megakadályozza, hogy a nedvesség károsítsa a szivattyúegységet. Válasszon ezeknek a hordozható serleges zsírszivattyúknak a széles kínálatából, amelyek 4 és 5 láb hosszúságú tömlővel kaphatók Raptor Supplies.

StílusModellLégbevezetőMegfelel a konténer méreténekTömlő hosszaAnyagMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
AG400-25-50 font4 láb.Alumínium, szénacél, nitril, poliuretán-€86.13
B2004-400 font / 55 gal. Dob--7500 psi€8,350.88
C1292-35 font / 5 gal.5 láb.--€690.44
D19031/2 "FNPT400 font / 55 gal. Dob-Acél8000 psi€10,767.56
D19101/2 "FNPT400 font / 55 gal. Dob-Acél7500 psi€10,431.18
D19041/2 "FNPT400 font / 55 gal. Dob-Acél7500 psi€10,449.15
E9181/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob5 láb.Acél7500 psi€2,730.78
F9261/4 "NPTF400 font / 55 gal. Dob5 láb.-7500 psi€2,804.50
G14181/4 "NPTF120 font / 16 gal. Dob5 láb.Acél7500 psi€2,896.21
H14261/4 "NPTF400 font / 55 gal. Dob5 láb.Acél7500 psi€3,014.86
WESTWARD -

Karos hordószivattyú

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A19XH39€64.94
B19XH38€58.39
WESTWARD -

Zsír töltő szivattyú

StílusModellMegfelel a konténer méreténekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
A5NUE025-50 fontAcél, alumínium, sárgaréz, PTFE, NBR, acetál€301.90
B5NUD925-50 fontAcél, alumínium, cink, sárgaréz, NBR€107.74
C29FW95120 fontAlumínium, acél és cink€261.56
WESTWARD -

Zsírszivattyú konténerrel

StílusModellMegfelel a konténer méreténekAnyagMax. NyomásÁr (ÁFA nélkül)
A15F22022 fontAcél, nitril gumi8700 psi€564.09
B29FW9744 fontAlumínium, sárgaréz, nitril gumi és acél4000 psi€616.97
LINCOLN -

Zsírszivattyú konténerrel 40 Lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1275AF2VBM€1,798.23
ALEMITE -

ALEMITE kézi működtetésű serleges szivattyú: kar, 5 gal tartálymérethez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
7149-E4AM4ZNL€1,225.13
LEGACY -

Zsírpisztoly töltő szivattyú 35 Lb./5 gallon

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L3060AE2WQB€112.27
WESTWARD -

Zsírszivattyú 11 Lb.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
29FW96AB8VAM€514.93
OIL SAFE -

Zsír töltő szivattyú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
331440AG7KXF€206.13

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?