VESTIL Villalapátvédők


Szűrő
Melléklet típusa: Egyszerűen csúsztassa át a villákon Tartsa a helyén egy csapszeggel és sasszeggel. , Elemek mellékelve: Nem , Szín: Sárga , Villahosszabbító kialakítás: Pin stílus , Villa vastagság: 1.75 " , Villa szélessége: 5" , Magasság: 2.38 " , Anyaga: polietilén , Használható villa szélesség: 5" , Használja a villa pengék magassága: 2" , Használja a villák szélessége: 5" , Szélesség: 6.94 "
StílusModellHosszHasználható villa hosszHasználja a villák hosszávalÁr (ÁFA nélkül)
A
F5-36
38.88 "36 "36 "€185.22
ajánlatkérés
B
F5-42
44.88 "42 "42 "€193.92
ajánlatkérés
C
F5-48
50.88 "48 "48 "€200.72
ajánlatkérés
D
F5-60
62.88 "60 "60 "€211.34
ajánlatkérés

Villalapátvédők

A Vestil villa pengevédőit arra tervezték, hogy megvédjék a csomagokat a megcsúszástól vagy a targonca villáinak éles szélei által okozott nemkívánatos sérülésektől. Ezek a tompa végű pengevédők könnyű polietilén konstrukcióval rendelkeznek, így könnyen mozgathatók a munkaállomásról a munkaállomásra, élénksárga bevonattal pedig még távolról is jól láthatóak. Válasszon a gyorsan felszerelhető és könnyen eltávolítható villapengevédők széles kínálatából, amelyek 38.875 és 62.875 hüvelyk közötti hosszúságban kaphatók. Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?