FLUORAMICS Chem 8 szilícium kenőanyag


A Fluoramics Chem-8 kenőanyag- és menettömítők olyan csőkötések/tömítések tömítőanyagai, amelyek ideálisak olyan víz- és gőzrendszerekhez, ahol nincs szükség oxigénbiztos termékekre, olyan helyekre, ahol kifinomult vegyszereket csomagolnak, vagy ahol a korrózió vagy a rozsdásodás problémát okoz. Mechanikai használatra alkalmasak...l műszerek, mint a zsanérok az autoklávozott mechanikus műszerekben. Ezek a szilikon-PTFE kenőanyagok kompatibilisek a nagynyomású gázokkal (kivéve a fluort és az oxigént) és a vákuumrendszerekkel a repülőgépiparban, az autóiparban, a mezőgazdaságban és az ipari alkalmazásokban. Használata javasolt alumínium felületekre is, nem pedig lúgos, fluoros vagy HF (hidrogén-fluoridos) környezetben.Olvass tovább

Szűrő
Bázis: szilikon , Szín: fehér , Tűzveszélyes: Nem , Stílus: Vízálló
StílusModellkonténer típusNettó kitöltésMéretÁr (ÁFA nélkül)
A
9200356
---€69.81
ajánlatkérés
A
9200301
---€39.29
ajánlatkérés
B
9200009
Műanyag edény4 floz4 Oz€55.88
C
9200010
Műanyag edény8 floz8 oz€93.74
D
9200011
Műanyag edény16 floz16 oz€207.25
E
9200003
Műanyag dugattyú12 floz12 Oz€402.22

Chem 8 szilícium kenőanyag

A Chem-8 kenőanyagokat és menetes tömítőanyagokat nem oxigénnel kompatibilis alkalmazásokhoz használják, például oxidációs reakciókhoz vákuum- vagy vízrendszerekben és autoklávozott műszerekben, valamint a repülőgépiparban és az autóiparban. Ezek a kenőanyagok szilikonból és PTFE-ből készülnek, amelyek erős és megbízható tömítőanyagként szolgálnak a folyamatos autoklávozási műveletekhez, és kiváló nagy vákuumos zsírként szolgálnak a tömítőmenetek és az O-gyűrűk kenésére. Úgy tervezték, hogy vízálló, vegyileg inert és nem mérgező teljesítményt nyújtsanak, és tökéletesen működik akár 300 Fahrenheit fokig. Válasszon a Chem-8 szilícium kenőanyagok széles választékából, amelyek 4, 8, 12 és 16 oz méretben kaphatók Raptor Supplies.

Jellemzők

  • A Fluoramics Chem-8 kenőanyag és menettömítők nagyvákuumú zsírok, amelyek a tömítés meneteit vagy O-gyűrűit kenik meg vákuumrendszerekben.
  • Kivételesen nagy filmszilárdsággal rendelkeznek, így tartósan a helyükön maradnak anélkül, hogy az autoklávból való kimosódás befolyásolná őket.
  • Ezek a fehér színű, alacsony szagú gél-kenőanyagok alkalmasak a gyakori csatlakoztatásra és leválasztásra.
  • NLGI 5 zsírok besorolása, és kompatibilisek műanyag, gumi, bőr, kompozitszálas, fém és elektromechanikus szerszámokkal.
  • Ezek a menettömítők vízállóak, kémiailag semlegesek és nem mérgezőek.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen méretekben kaphatók ezek a Fluoramics Chem-8 kenőanyagok és menettömítők?

  • 75 g-os dugattyú
  • 1/4 font tégely
  • 1/2 font tégely
  • 1 lb-os üveg
  • 140 g-os mini zsírpatron
  • 12 oz-os dugattyú

Hogyan alkalmazzuk ezeket a Fluoramics Chem-8 kenőanyagokat és menettömítőket?

A Fluoramics Chem-8 kenőanyagok menettömítőit bőségesen vigyük fel a felületre tisztítás és szárítás után.

Milyen hőmérsékletűek ezek a Fluoramics Chem-8 kenőanyagok és menettömítők?

Ezek a Fluoramics Chem-8 kenőanyagok és menettömítők 300 F-ig hatékonyak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?