A Dwyer 1910-00 légnyomáskapcsolót az eltömődött szűrő észlelésére, a légkondicionálásra, a leolvasztási ciklus indítására és a változó levegőmennyiség-szabályozó műveletekre tervezték.
Jellemzők:
- A Dwyer 1910-00 alacsony nyomáskülönbség-kapcsoló könnyű és kompakt felépítésű a pontos illeszkedés és a hosszú távú működés érdekében.
- Ez az egység egy SPDT (egypólusú kettős dobás) kapcsolóval rendelkezik a be- és kikapcsolás funkcióhoz és a vákuumszint bármilyen változásának észleléséhez.
- Általános, általában nyitott és zárt elektromos csatlakozásokkal rendelkezik, és 1/8 hüvelykes NPT csatlakozóaljzattal rendelkezik a tökéletes tömítés érdekében.
- -30 és 180 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten képes működni.
Kompatibilis tartozékok:
- Dwyer A-489 statikus nyomású hegy: Szerelőkarimával érkezik, és a statikus nyomásesés figyelésére tervezték a hűtőtekercseken, légszűrőkön, nyomónyomásokon és ventilátor bemeneteken.
- Dwyer A-399 Duct Pressure Monitor Kit: szabványos vagy kézi alaphelyzetbe állító modellkapcsolókkal használható, amelyek csövet, rögzítőkarimát és adaptereket tartalmaznak.
- Dwyer A-329 Street Ell: Ez egy sárgaréz adapter, amelyet derékszögű csatlakozást igénylő alkalmazásokhoz használnak.
- Dwyer A-302F-A rozsdamentes acél statikus nyomású tipp: Rögzítő karimával, 3/16 hüvelykes átmérőjű műanyag vagy gumicsövekkel, 4 hüvelykes behelyezési mélységgel és rögzítőcsavarokkal érkezik.
Szabványok és jóváhagyások:
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi a különbség a statikus nyomásérzékelő és a nyomáskülönbség-érzékelő között?
V. A nyomáskülönbség-érzékelő, amelyet gyakran DP-érzékelőként is ismernek, egy egyedülálló típusú nyomásérzékelő, amely az eszköz két portja közötti nyomáskülönbséget méri. Ez különbözik a statikus vagy abszolút nyomásérzékelőktől, amelyek egyetlen portot használnak a nyomás mérésére.
K. Milyen helyzetben kell lennie a nyomásszabályozónak telepítés közben?
V. Függőleges szerelési helyzetben történő használatra van kalibrálva.
K. Hogyan állíthatja be a nyomáskülönbség kapcsolót?
V. Csak a lekapcsolási nyomás változik meg a differenciálmű megváltoztatásakor. A lekapcsolási nyomás növelhető vagy csökkenthető a differenciál-anyának az óramutató járásával megegyező vagy ellentétes irányba történő elforgatásával.
K. Melyek a nyomáskülönbség-kapcsoló karbantartási követelményei?
V. Az optimális teljesítmény megőrzése érdekében rendszeresen ellenőrizze a kapcsolót, hogy nincs-e rajta sérülés, szennyeződés vagy eltömődés jele. Tisztítsa meg vagy cserélje ki az eltömődött vagy szennyezett alkatrészeket. Ezenkívül a pontos működés érdekében rendszeresen ellenőrizze a kapcsoló kalibrálását.
K. Ezt a Dwyer Instruments 1910-00 kompakt alacsony nyomáskülönbség-kapcsolót függőlegesen vagy vízszintesen telepítsem?
V. Úgy kell felszerelni, hogy a membrán függőleges helyzetben maradjon.