DWYER INSTRUMENTS Nyomáskapcsolók


Szűrő
Csatlakozás mérete: 1 / 8 " , Kapcsolat típus: FNPT , Ház besorolása: NEMA 3, NEMA 7, NEMA 9 , HP: 1/8 LE @ 125 V AC, 1/4 LE @ 250 V AC , IP besorolás: IP 54 , Min. Holtsáv: 13.5 psig , Kapcsoló típusa: SPDT , Temp. Hatótávolság: -30 fok. 130 fokig. F , A cső anyaga: Bronz
StílusModellKb. holtsáv max. AlapértékKb. holtsáv min. AlapértékJelenlegi minősítésÁr (ÁFA nélkül)
A
DA-7031-153-6
---€1,183.95
B
1910-00
0.040.0415 A 120–480 V AC€189.05
C
1950-0-2F
0.150.1015 A @ 125, 250, 480 V AC€560.69
D
1626-5
0.350.1515 A 120–480 V AC€880.25

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?