Égésszívó rendszerek

Szűrő

StílusModellerősítőkCFMMagasságHosszSzélességÁr (ÁFA nélkül)
APAI-41.512509.5 "19.5 "11.75 "€2,403.12
APAI-65.868015.25 "12.5 "13.625 "€4,016.94
APAI-712.6117017.88 "15.25 "17.25 "€5,820.41

Égésszívó rendszerek

Tjernlund Az égési levegő beszívó rendszerek szabályozott mennyiségű külső levegőt biztosítanak az olaj- és gázfűtőberendezések megfelelő égéséhez, miközben nincs szükség zsalugáteres nyílásokra. Raptor Supplies az égési levegő beszívó szellőzőrendszereinek széles választékát kínálja, amelyek beltéri levegőt használnak a kültéri levegő temperálására a nagyobb kényelem érdekében. Rendelkeznek egy csappantyúval, amely a kikapcsolási ciklusok alatt zár, hogy megakadályozza a hideg levegő bejutását és csökkentse a meleg levegő veszteségét. Ezeket a rendszereket gázkemencés égéslevegő-beszívó rendszereknek is nevezik, mivel helyettesítik a kandallók és elszívóventilátorok által kiszellőztetett levegőt.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?