JUSTRITE Önálló szemmosó állomások


Szűrő
Test anyaga: Rozsdamentes acél , Szem/arclemosó diffúzorok Kivitele: Krómozott , Szem/arclemosó diffúzor anyaga: Sárgaréz , Fokozat: 316L osztály , Bemeneti méret: 1 / 2 " , Hossz: 11.33 " , Anyaga: PVC , Max. A környezet hőmérséklete.: 95 fok. F , Max. Üzemi nyomás: 80 psi , Min. Üzemi nyomás: 30 psi , Működtető szelep anyaga: Rozsdamentes acél , Művelet időtartama: 15 min. , Csővezeték anyaga: Rozsdamentes acél , Vízbemenet típusa: FNPT
StílusModellAktiválja ByKapacitásszínekMélységMagasságWater Flow Szem/arcSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
16GFEW
Húzza meg a fogantyút16 gal.Zöld-25.13 "-21.25 "€505.96
B
10GFEWP
Húzza meg a fogantyút10 gal.narancs7.25 "29.5 "0.55 gpm18 "€6,283.20
B
10GFEW
Húzza meg a fogantyút10 gal.narancs7.25 "29.5 "-18 "€358.70
ajánlatkérés
C
15GEW
Nyomja meg a lemezt15 gal.Zöld15.9 "41.2 "0.4 gpm15.9 "€3,094.48

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?