A Dwyer A-489 statikus nyomáscsúcs alkalmas manométerekkel, mérőeszközökkel, vezérlőkkel és nyomáskapcsolókkal való használatra a statikus nyomásesés figyelésére hűtőtekercseken, légszűrőkön, nyomónyomásokon és ventilátor bemeneteken.
Jellemzők:
- A Dwyer A-489 statikus nyomócsúcs két csavarral ellátott rögzítőkarimával és egy beépített gumitömítéssel rendelkezik a csatornaszerelés egyszerűsítése és a problémamentes karbantartás érdekében.
- Rozsdamentes acél konstrukciója nagy szilárdságú és ellenáll a koptató ipari körülményeknek.
- Ennek az egységnek egy 4 hüvelykes behelyezési mélységgel és négy radiális érzékelőlyukkal rendelkezik, amelyek 0.040 hüvelykesek.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan kell használni a statikus nyomású hegyet?
V. A légáramhoz való hozzáféréshez telepítsen egy tesztportot. Helyezze a statikus nyomású hegy hegyes végét közvetlenül a légáramlásba. A csatornarendszerben egy másik nyomást, amelyet sebességnyomásnak neveznek, a hegyes csúcs felosztja, és elirányítja a közeli apró lyukaktól.
K. Mi a különbség a statikus nyomásérzékelő és a nyomáskülönbség-érzékelő között?
V. A nyomáskülönbség-érzékelő, amelyet gyakran DP-érzékelőként is ismernek, egy egyedülálló típusú nyomásérzékelő, amely az eszköz két portja közötti nyomáskülönbséget méri. Ez különbözik a statikus vagy abszolút nyomásérzékelőktől, amelyek egyetlen portot használnak a nyomás mérésére.
K. Hogyan növelhető a statikus nyomás HVAC-ban?
V. A statikus nyomás több akadály vagy gyorsabb levegő hatására emelkedik, beleértve a szabályozó csappantyúkat is. A csappantyúi nem tudnak szükség szerint kinyílni vagy bezárni, ha a légcsatorna túl nagy nyomás alatt van.