Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 Nyomáskapcsoló, 5-100 psig Tartomány | AH2CXL 25F268

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 nyomáskapcsoló, 5-100 psig tartomány

Raktáron
Tétel: AH2CXL Modell: DA-7031-153-6Kereszthivatkozás: 25F268

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,477.83 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
Min. Holtsáv13.5 psig
Szerelési tájolásFüggőleges
Működési hatótáv5-100 psi
KapcsolótípusSPDT
Hőmérséklet Határérték (F fok)180 fok. F
CsőanyagBronz

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.35
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKb. holtsáv max. AlapértékKb. holtsáv min. AlapértékJelenlegi minősítésÁr
DWYER INSTRUMENTS 1910-00 nyomáskapcsoló, SPDT | AH2CWK 25E960 1910-000.040.0415 A 120–480 V AC€188.97
DWYER INSTRUMENTS 1626-5 nyomáskapcsoló, egypólusú, dupla dobású típus | AH2CWM 25E992 1626-50.350.1515 A 120–480 V AC€862.63
DWYER INSTRUMENTS 1950-0-2F nyomáskapcsoló, robbanásbiztos, 1/8 hüvelykes anya NPT csatlakozó | AH2CXE 25F035 1950-0-2F0.150.1015 A @ 125, 250, 480 V AC€560.69

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 nyomáskapcsoló, 5-100 psig tartomány
€1,477.83 /Mértékegység