C-Frame motorok

Szűrő

Dayton A C-keretes motorok ideálisak a fürdőszobai szellőztető berendezésekben, párásítókban, páraelszívókban, elektromos berendezésekben használt kis ventilátorok és fúvók táplálására....Tovább

DAYTON -

C-Frame motorkészletek

A Dayton C-keretes motorkészleteket HVAC ventilátor- és ventilátoralkalmazásokban használják. Ezek közé tartozik a váltakozó áramú motor, a konzolok, az adapterek és a ventilátorlapátok. Az egyfázisú, közvetlen hajtású motorok az óramutató járásával megegyező és azzal ellentétes irányban is foroghatnak, maximális fordulatszáma 3000 RPM. A hővédelem megakadályozza a motorok túlmelegedését. H-konzolok segítségével bármilyen irányban felszerelhetők. CSA-tanúsítvánnyal és UL-listával rendelkeznek a biztonságos működés érdekében. Válasszon a C-vázas motorkészletek széles kínálatából, amelyek 1/45 és 1/150 LE motorteljesítményben kaphatók.

StílusModellFeszültségCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkHPHzMotor hővédelmeA tengely hosszaHővédelemÁr (ÁFA nélkül)
A3HEH1115Labda0.351/15060Impedancia1.375 "Impedancia€86.87
B3HEH2115/230Ujj1.1/0.551/4550/60kocsi1 5 / 16 "kocsi€86.71
DAYTON -

115 feszültségárnyékolt pólusú C-keretes motorok

StílusModellAdattábla fordulat / percCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkSebességek számaForgásRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A4M1802750Ujj0.521CWSE1801-30007 / 32 "2 5 / 16 "€44.91
A4M2122750Ujj0.891CWSE1801-30003 / 16 "1.125 "€43.44
A4M2102800Ujj0.591Cmwse1801-30003 / 16 "1 9 / 16 "€41.04
A4M2092800Ujj0.931Cmwse1801-30007 / 32 "1.75 "€48.02
A4M2112850Ujj0.611CWSE1801-30003 / 16 "1 5 / 16 "€43.83
B4M0803000Labda1.441CWSE1801-30001 / 4 "2"€87.65
C5M0643000Ujj2.831CWSE1801-30001 / 4 "1"€94.75
C4M0683000Ujj0.411CWSE1801-30003 / 16 "1"€32.45
C4M0673000Ujj0.261CWSE1801-30003 / 16 "1"€32.29
B4M0773000Labda0.371CWSE1801-30003 / 16 "2.25 "€63.91
D3LC323000Ujj0.31Cmwse1801-30003 / 16 "1.5 "€58.06
C4M0703000Ujj0.541CWSE1801-30003 / 16 "1"€35.08
B4M0793000Labda0.961CWSE1801-30003 / 16 "2"€72.77
E4M9873000Ujj0.351Mechanikusan megfordítható1801-30003 / 16 "1.375 "€56.66
C4M0753000Ujj1.032CWSE1801-30003 / 16 "1"€50.63
C4M0763000Ujj1.191CWSE1801-30001 / 4 "1"€66.05
B4M0783000Labda1.081CWSE1801-30003 / 16 "2"€70.75
C4M0733000Ujj1.161CWSE1801-30003 / 16 "1"€45.67
C4M0723000Ujj0.621CWSE1801-30003 / 16 "1"€42.75
F5M0653200Labda3.981CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "€117.68
DAYTON -

Árnyékolt pólusú C vázmotorok, 230V

A Dayton árnyékolt pólusú C keretes motorjai elektromos fűtőtestek, hajszárítók, párásítók, fürdőszobai szellőzőventilátorok és hűtőberendezések táplálására szolgálnak. Ezek a motorok golyós/hüvelyes csapágyakkal vannak felszerelve a kisebb forgási súrlódás érdekében, 3200 ford./perc maximális fordulatszám mellett. Lehetővé teszik a csapos vagy furatos rögzítést az egyszerű telepítés érdekében, és nyitott levegős burkolattal rendelkeznek, hogy megakadályozzák a motor túlmelegedését. Ezek a motorok akár 40 fokos környezeti hőmérsékletet is kibírnak, és 1/250, 1/150, 1/70 és 1/40 LE-s változatban kaphatók.

StílusModellAdattábla fordulat / percCsapágyakTeljes terhelésű erősítőkForgásRPM tartományTengely Dia.A tengely hosszaHővédelemÁr (ÁFA nélkül)
A4M0693000Ujj0.17CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedancia€34.83
A4M0713000Ujj0.24CWSE1801-30003 / 16 "1"Impedancia€38.45
A4M0743000Ujj0.48CWSE1801-30003 / 16 "1"kocsi€50.28
B5M0663200Labda1.95CWLE3001-36007/32, 5/16 "3/4, 2 "kocsi€129.81

Gyakran ismételt kérdések

Milyen fordulatszámúak ezek a C-keretes motorok?

Ezeknek a Dayton C-keretű motoroknak a névtábla-fordulatszáma 2750 és 3200 ford./perc között van.

Mit jelentenek a motor különböző forgásiránykódjai?

A motor tengelyének forgási iránya általában kódként van megadva, például CWLE, CCWLE, CWSE és CCWSE. Ezek a kódok jelzik, hogy a motor tengelye az óramutató járásával megegyező (CW) vagy azzal ellentétes (CCW) forog-e, a tengelyvégtől (SE) vagy a vezetővégtől (LE) nézve. Egyes motorok reverzibilisek, és megfelelő kapcsolási rajzokkal rendelkeznek a kívánt forgási beállítás kiválasztásához.

Hogyan vannak beépítve ezek a C-keretes motorok?

Ezek a Dayton C-keretes motorok az állórész mindkét oldalán vagy az ellenkező tengelyvégeken rögzítőfuratokkal rendelkeznek az egyszerű telepítés érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?