Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DWYER INSTRUMENTS 1950-0-2F nyomáskapcsoló, robbanásbiztos, 1/8 hüvelykes anya NPT csatlakozó | AH2CXE 25F035

DWYER INSTRUMENTS 1950-0-2F nyomáskapcsoló, robbanásbiztos, 1/8 hüvelykes anya NPT csatlakozó

Raktáron
Tétel: AH2CXE Modell: 1950-0-2FKereszthivatkozás: 25F035

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€560.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételNyomáskapcsoló
Kb. holtsáv max. Alapérték0.15
Kb. holtsáv min. Alapérték0.10
Csatlakozás mérete1 / 8 "
Kapcsolat típusaFNPT
Jelenlegi minősítés15 A @ 125, 250, 480 V AC
A ház értékeléseNEMA 3, NEMA 7, NEMA 9
Frekvencia60 Hz
HP1/8 LE @ 125 V AC, 1/4 LE @ 250 V AC
IP besorolásIP 54
Max. Holtsáv0.15 min.
Min. Holtsáv0.10 min.
Szerelési tájolásMembrán függőleges helyzetben
Működési hatótáv0.15-0.50" wc
KapcsolótípusSPDT
Temp. Hatótávolság-30 fok. 130 fokig. F

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.4742
Hajó magassága (cm)9.91
Hajó hossza (cm)13.97
Hajószélesség (cm)14.22
Származási országUS

Termék részletek:

A Dwyer 1950-0-2F nyomáskapcsolót az ipari és kereskedelmi alkalmazások nyomásának figyelésére és szabályozására tervezték. Egypólusú, kettős dobású (SPDT) konfigurációval rendelkezik, amely rugalmasságot biztosít két különböző áramkör vezérléséhez a nyomásküszöbök alapján.

Jellemzők:

  • A Dwyer Instruments 1950-0-2F nyomáskapcsoló CE-tanúsítvánnyal és FM-jóváhagyással rendelkező, robbanásbiztos ház I. osztály, I. osztály, C és D csoportok, II. osztály, E, F & G és III. osztályú veszélyes környezetben történő használatra. .
  • Ennek a nyomáskapcsolónak az üzemi nyomástartománya 0.15-0.50 hüvelyk WC (vízoszlop) és hozzávetőleges holtsávja 0.10 és 0.15 minimális és maximális alapértékeken.
  • Tartalmaz egy burkolatot, amely leeresztőcsavarral és O-gyűrűs tömítéssel van felszerelve minden időjárási használatra
  • Ez a Dwyer nyomáskapcsoló egy alapjel-beállító csavarral rendelkezik, amely a házon kívül van elhelyezve a felhasználó kényelme érdekében.
  • -40 és 140 fok közötti hőmérsékletet képes ellenállni.
  • Ennek a nyomáskapcsolónak hozzávetőleges holtsávja 0.10 és 0.15 a minimális és maximális alapértékeken.
  • NEMA besorolású házzal van felszerelve kültéri használatra.
  • Ez az egypólusú, kettős dobású (SPDT) kapcsoló könnyen csatlakoztatható az elektromos hálózathoz a levehető előlapon keresztül.

Szabványok és jóváhagyások:

  • CE
  • UL
  • CSA
  • FM

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell felszerelni ezt a Dwyer Instruments 1950-0-2F nyomáskapcsolót?

A.

  • Válasszon egy megfelelő helyet, amely mentes a vibrációtól és a működési feltételek között van.
  • Szerelje fel a kapcsolót úgy, hogy a membrán függőleges síkban legyen, miközben a kapcsoló felirata és adattáblája függőleges helyzetben van.
  • Csatlakoztassa a kapcsoló két 1/8 hüvelykes anya NPT nyomáscsatlakozóját a normál, vákuum vagy nyomáskülönbség típusú nyomásforráshoz olyan cső segítségével, amely nem korlátozza a légáramlást. Egy alacsony nyomású forrás csatlakozik az alacsony nyomású porthoz, és egy nagynyomású forrás csatlakozik a nagynyomású porthoz.
  • Hajtsa végre az elektromos csatlakozásokat a fedél három hatlapfejű csavarjának eltávolításával, és a negyedik rögzítőcsavar meglazításával, hogy a burkolatot félrebillenthesse. Csatlakoztassa az áramkör érintkezőit. Az alaphelyzetben nyitott érintkezők zárnak, az alaphelyzetben zárt érintkezők pedig akkor nyitnak, ha a nyomás a beállított érték fölé emelkedik.

K. Hogyan módosítható ennek a Dwyer Instruments 1950-0-2F nyomáskapcsolónak az alapértéke?

A.

  • Távolítsa el a műanyag kupakot.
  • Ezután forgassa el a hornyolt beállító csavart az óramutató járásával megegyező irányba a ház tetején, hogy megemelje a nyomás alapértékét.
  • Forgassa el a csavart az óramutató járásával ellentétes irányba a beállítási pont csökkentéséhez.
  • Kalibrálás után helyezze vissza a műanyag kupakot, és ellenőrizze újra a beállított értéket.

K. Milyen lépéseket kell követni a Dwyer Instruments 1950-0-2F nyomáskapcsoló karbantartási tevékenysége során?

A.

  • A kapcsoló mozgó alkatrészei nem igényelnek rendszeres karbantartást vagy kenést.
  • A kapcsolót megfelelően tisztán kell tartani.
  • A légtelenítő leeresztő dugót időnként el kell forgatni, és vissza kell helyezni eredeti helyzetébe, hogy eltávolítsa a túlzott páralecsapódást okozó kapcsolóalkalmazásokban felgyülemlett lerakódásokat.

K. Hogyan történik a nyomás beállítása és beállítása a Dwyer 1950-0-2F nyomáskapcsolóban?

A. A nyomást egy állítócsavar állítja be a kívánt nyomásküszöbig.

K. Használható a Dwyer 1950-0-2F nyomáskapcsoló vezérlőrendszerrel vagy automatizálási berendezéssel?

V. Igen, a márka nyomáskapcsolója integrálható vezérlőrendszerekkel vagy automatizálási berendezésekkel, hogy lehetővé tegye az automatikus nyomásfelügyeletet és -szabályozást egy nagy rendszerbeállításon belül.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a Dwyer 1950-0-2F nyomáskapcsoló kiválasztásakor?

V. A főbb tényezők közé tartozik a nyomástartomány, az elektromos névleges értékek, a kapcsoló típusa és a ház anyaga.

K. Hogyan van bekötve és csatlakoztatva a vezérlőrendszerhez ez a Dwyer 1950-0-2F nyomáskapcsoló?

A.

  • Olvassa el a felhasználói kézikönyvet, és adjon meg egy kapcsolási rajzot a modellspecifikus utasításokhoz.
  • Igazítsa a tápfeszültséget a nyomáskapcsoló névleges feszültségéhez, és használjon megfelelő vezetékeket.
  • Csatlakoztassa a nyomásforrást a nyomáskapcsoló csatlakozóihoz megfelelő szerelvényekkel, és szükség szerint állítsa be a nyomás alapértékét.
  • Csatlakoztassa a nyomáskapcsoló kivezetéseit (C, NO, NC) a vezérlőrendszerhez vagy a felügyeleti berendezéshez.
  • Földelje megfelelően a nyomáskapcsolót a helyi elektromos előírásoknak és előírásoknak megfelelően.
  • Tömítse le az elektromos csatlakozásokat a zord környezetben való védelem érdekében.
  • Végezzen működési tesztet, hogy megbizonyosodjon arról, hogy a kapcsoló megfelelően működik az alapjelen.
  • Rögzítse a biztonságot a csatlakozások biztosításával és a megfelelő elhelyezéssel és felszereléssel.

Termékváltozatok

TermékekModellKb. holtsáv max. AlapértékKb. holtsáv min. AlapértékJelenlegi minősítésÁr
DWYER INSTRUMENTS 1910-00 nyomáskapcsoló, SPDT | AH2CWK 25E960 1910-000.040.0415 A 120–480 V AC€188.97
DWYER INSTRUMENTS 1626-5 nyomáskapcsoló, egypólusú, dupla dobású típus | AH2CWM 25E992 1626-50.350.1515 A 120–480 V AC€862.63
DWYER INSTRUMENTS DA-7031-153-6 Nyomáskapcsoló, 5-100 psig Tartomány | AH2CXL 25F268 DA-7031-153-6---€1,477.83

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DWYER INSTRUMENTS 1950-0-2F nyomáskapcsoló, robbanásbiztos, 1/8 hüvelykes anya NPT csatlakozó
€560.69 /Mértékegység