DAYTON Soros fúvók, 14 hüvelyk


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 2.000-In. SP: 3078 , CFM @ 2.500-In. SP: 2627 , Magasság: 23 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. Mélység: 22 " , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Kimeneti magasság: 19.875 " , Kimenet szélessége: 19.875 " , Tengely átmérő: 3 / 4 " , Kerék anyaga: Alumínium , Szélesség: 23 "
StílusModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPTeljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
5TCL1
112111402170----4.7€3,241.95
B
7A0H7
244915532929225319641447-10.2/5.1€4,055.05
B
7A0H8
244915532929225319641447-2.9-2.8/1.4€3,885.54
B
7A0J0
27981709322326352451217717523.2-2.9/1.4€4,205.64
B
7A0J3
374121534060362234943365322521.0 / 11.3-10.5€4,520.49
B
7A0J4
37412153406036223494336532256.1-5.5/2.8€4,409.62

Soros fúvók, 14 hüvelyk

A Dayton 14 hüvelykes beépített ventilátorai tiszta levegőt biztosítanak az ipari és kereskedelmi beltéri terekben/épületekben. Ezek a fúvók horganyzott acél házzal rendelkeznek nyitott, cseppálló házban, hogy ellenálljanak a változó működési feltételeknek. Mindkét oldalon hozzáférési panelek találhatók a belső alkatrészek egyszerű karbantartása érdekében, a külső részek pedig a csővezetékekhez való könnyű csatlakozást biztosítják. Ezeket a fúvókat egyfázisú, állandó osztott kondenzátoros motor hajtja, amely nagy, 2153 RPM-es nyomatékot generál. Válasszon a 115 VAC és 230 VAC névleges feszültségű ventilátorok közül, amelyek elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?