KERN AND SOHN AE sorozatú csavarfeszítő bilincsek


Szűrő
StílusModellNévleges értékÁr (ÁFA nélkül)
A
AE 2K
2 kN-
ajánlatkérés
B
AE 10K
10 kN€1,074.54
C
AE 500
500 N€283.78

AE sorozatú csavarfeszítő bilincsek

A KERN & SOHN AE sorozatú csavaros feszítőbilincsek alkalmasak tömlők, csövek, kábelek és egyéb rugalmas csatlakozó egységek rögzítésére. Erős és állítható fogást biztosítanak, és szoros és szivárgásmentes tömítést biztosítanak. Moduláris felépítésük lehetővé teszi a gyors felszerelést, bővítést és tisztítást. Ezenkívül akár 10 kN nyomóerőt is képesek kezelni. Ezek a bilincsek hasznosak az autóiparban, a HVAC-ban, az építőiparban és a bányászatban.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?