Mennyezeti elszívók

Szűrő

DAYTON -

In-Line szekrény szellőző, Doublewide

A Dayton soros dupla széles szellőztetők alkalmasak nyilvános mellékhelyiségek és konferenciatermek folyamatos szellőztetésére. Ezek a szellőztetők hővédett, nyitott, cseppálló motorokkal rendelkeznek, amelyek maximum 1610 ford./perc fordulatszámmal működnek, és vízszintes / függőleges rögzítést kínálnak az egyszerű telepítés érdekében. Acél/műanyag/alumínium kerekekkel vannak beépítve, és 18 és 45.5 hüvelyk közötti házhosszúságban kaphatók.

StílusModellCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.875-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési szélesség (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A6WZN8334737698---104.40€1,182.22
A6WZN9638813784603567527103.77€1,251.03
B3DPF613451584154312931238118118.757.80€1,343.39
DAYTON -

Mennyezeti szellőzők

A Dayton mennyezeti szellőzőket úgy tervezték, hogy csökkentsék a páratartalmat, hogy gyorsan eltávolítsák a bepárásodott tükröket, és minimális szinten tartsák a fürdőszobai nedvességet. Hangelnyelő hangszigeteléssel rendelkeznek, így csendes, nagy teljesítményű szellőzést biztosítanak fürdőszobákban, háztartási helyiségekben, tárgyalókban és irodákban. Ezek az UL és C-UL listás ventilátorok hővédett motorral és külső elektromos hozzáféréssel rendelkeznek, csökkentve a telepítési időt. Válasszon a mennyezeti szellőzők széles kínálatából, amelyek 9, 11.25 és 14.5 hüvelykes házmagasságban kaphatók.

StílusModellTeljes terhelésű erősítőkCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPMotorházMotor fordulatszámSzerelési helyzetSones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.Ár (ÁFA nélkül)
A6WZN11.87443413Nyissa meg a Drip Proof alkalmazást1000Mennyezet3.53.0€1,022.63
A5AE753.30557512Nyissa ki a Cseppálló1070Vízszintes4.84.5€933.25
A5AE773.30812782Nyissa ki a Cseppálló1600Vízszintes8.48.3€1,190.44
DAYTON -

Egysoros szekrényes szellőzők

A Dayton soros kabinos szellőzői zajtalan, több területű szellőzést biztosítanak a fürdőszobákban és a háztartási helyiségekben. Ezek a ventilátorok horganyzott acél házzal rendelkeznek a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében. Rugós terheléscsillapítókkal vannak beépítve a rezgéscsillapítás érdekében, valamint nyitott cseppálló burkolattal a motortekercselés hűtésére. Ezek az UL / cUL listán szereplő szellőzők vízszintes és függőleges irányú felszerelést is lehetővé tesznek, és 13.25, 14 és 18 hüvelykes házhosszban kaphatók.

StílusModellCFM @ 0.625-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 0.750-In. SPÜrítési magasság (hüvelyk)Teljes terhelésű erősítőkHáz magasságaHáz hosszaÁr (ÁFA nélkül)
A3DPE7-124112-60.629"13.25 "€522.91
A3DPE8-215202-61.109"13.25 "€667.71
A3DPF3-545514-83.1114.5 "18 "€944.55
A6WZN7-447441-81.8714.5 "18 "€1,003.47
A6WZN61092542317080.4511.25 "14 "€621.85
A3DPE916526624613280.7911.25 "14 "€607.70
A3DPF120131829914480.7111.25 "14 "€767.06
A3DPF232441240030981.3311.25 "14 "€786.95
BROAN NUTONE -

Ventilátor, sorban

StílusModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Csatorna Dia.Teljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
AL100L44121108-6 dia-6"1.10€370.89
AL150L91153148186 dia-6"1.3€387.41
AL200L135205196478 Dia.-8"1.80€433.21
BL400L16745041564.518.5-1.4€745.55
AL300L2143002941138 Dia.-8"2.60€471.15
BL500L3645465262324.518.510 "2.20€868.66
BL700L5337046864124.518.510 "2.90€1,072.52
CL900L58793090230081212 "3.00€1,080.53
BROAN NUTONE -

Mennyezeti szellőző, szigetelt

StílusModellCFM @ 0.750-In. SPCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 0.100-In. SPCFM @ 1.000-In. SPÜrítési magasság (hüvelyk)Ürítési szélesség (hüvelyk)Csatorna Dia.Teljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
AL10012136115-6 dia-6"1.10-
ajánlatkérés
AL15094181161-6 dia-6"1.3€373.57
AL200144231214518 Dia.-8"1.80€402.73
BL400182480442334.518.5-1.4€714.64
AL250201272261998 Dia.-8"2.1€420.74
AL3002543123092198 Dia.-8"2.60€424.11
BL5003395385201864.518.510 "2.20€853.27
BL7005347227043334.518.510 "2.90€994.37
CL90063691890539081212 "3.00€1,171.88
CL150011031578152681681212 "5.00€1,395.61
DAYTON -

Mennyezeti szellőző 1410 Cfm 115 V

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5AE80AE3AFB€1,408.46
BROAN NUTONE -

Ventilátor fürdőszoba 80 Cfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
HD80LAE3MDB€204.12
DAYTON -

Mennyezeti ventilátor szigetelt 752 CFM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6WZN2AF2PJX€1,139.00
DAYTON -

Soros szekrényventilátor alacsony profilú 103 Cfm

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
6WZN3AF2PJY€436.72
BROAN NUTONE -

Ventilátor, 130 cfm maximális légáramlás, változtatható sebesség, 0.3 hang, alacsony profil, 120 V AC, 115 V AC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
L100ECN2TGY€314.13

Mennyezeti elszívók

A mennyezeti elszívók vízszintesen vagy függőlegesen vezethetők a mennyezeten, hogy eltávolítsák a füstöt, füstöt, hőt és a levegőben lévő gázokat a levegőből kereskedelmi és ipari alkalmazásokban. Raptor Supplies beépített szekrényes szellőzőket, fürdőszobai ventilátorokat és mennyezeti szellőzőket kínál olyan márkáktól, mint Dayton és Broan. Különböző bemeneti bemenetekkel rendelkező, meghosszabbított csővezetékekhez beépített kialakítás, árnyékolt pólus kialakítás a csendesebb működés érdekében, és dupla széles portok a nagy kapacitású ventilátorok folyamatos működéséhez. Válasszon ezeknek a szellőzőknek a széles választékából, hogy illeszkedjen a 4-12 hüvelyk átmérőjű csatornákhoz.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?