Cső- és tekercstisztító berendezések tartozékai

Szűrő

SPEEDCLEAN -

Lance szerelvények

A Speedclean lándzsaszerelvényeket a nehezen hozzáférhető helyeken lévő tárgyak és a tekercsek belsejének tisztítására tervezték szórópálcák segítségével. Ezek a hosszabbítók krómozott acélszerkezettel rendelkeznek, amelyek ellenállnak a magas hőmérsékletnek (akár 200 F) és a 4000 psi nyomásig. Válasszon ezek közül a lándzsaszerelések széles skálájából, amelyek 24, 36, 48 és 60 hüvelyk hosszúságban kaphatók.

StílusModellHossztípusÁr (ÁFA nélkül)
ACJ-965624 "24 "kiterjesztés€153.19
ACJ-965736 "36 "kiterjesztés€213.76
ACJ-965848 "48 "kiterjesztés€212.82
ACJ-965960 "60 "kiterjesztés€238.58
ajánlatkérés
SPEEDCLEAN -

Négyzetes csatolók

A Speedclean tengelykapcsolók olyan alkatrészek, amelyeket úgy terveztek, hogy illeszkedjenek a SpeedClean rugalmas tengelyekhez a csövek tisztításához. Acélból készülnek, könnyűek, kompaktak és tartósak. Ezeknek az egységeknek a magassága és hossza 3/8 és 2 hüvelyk.

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
ASC-TC-C27Tengelykefe€35.00
ASC-TC-C37Tengelykefe€32.21
BSC-TC-C23Tengelyhajtás€35.78
BSC-TC-C33Tengelyhajtás€28.01
SPEEDCLEAN -

Gyors leválasztó adapterek

A Speedclean CoilJet gyorscsatlakozó adaptereket gyorscsatlakozó szerelvényekkel úgy tervezték, hogy illeszkedjenek a CoilJet tekercs tisztító berendezésekhez. Ezek az egységek alacsony nyomásszabályozással rendelkeznek a tekercs karbantartásához. Tartós sárgarézből készülnek, és maximum 200 Fahrenheit fokos folyadékhőmérsékletet képesek kezelni.

StílusModelltípusÁr (ÁFA nélkül)
ACJ-QDN-4545 fok€140.50
BCJ-QDN-9090 fok€140.18
SPEEDCLEAN -

Szemcsés ecsetek

A Speedclean szemcsés kefék rugalmas szerkezetűek a keskeny habarcsvonalak és egyenetlen felületek tisztításához, és ideálisak a csövekből származó könnyű és közepes törmelékekhez. Ezek a kefék nylon -karbid sörtékkel rendelkeznek, amelyek gátolják a baktériumok növekedését, ellenállnak a legtöbb savnak és tartják az alakjukat. 6 db -os kiszerelésben kaphatók.

StílusModellMagasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASC-TC-BGB-1251.125 "13/16 - 1 "1.12 "€135.39
ASC-TC-BGB-07513 / 16 "7/16 - 5/8 "13 / 16 "€136.05
ASC-TC-BGB-10015 / 16 "11/16 - 3/4 "15 / 16 "€138.44
SPEEDCLEAN -

Flex tengely

StílusModellHosszMax. FolyamMax. NyomásMéretÁr (ÁFA nélkül)
ASC-TC-S03-15R180 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "€791.68
ASC-TC-S02-15R180 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 azonosító€807.21
ASC-TC-S02-25R300 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 azonosító€702.89
ASC-TC-S03-25R300 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "€557.91
ASC-TC-S02-35R420 ".19 GPM26 psi7/16 - 1/2 azonosító€511.12
ASC-TC-S03-35R420 ".25 GPM27 psi9/16 - 1 "€566.25
SPEEDCLEAN -

Nylon kefék

A Speedclean nylon kefék a könnyű lerakódások eltávolítására szolgálnak a csövekből. Ezek a kefék nylon sörtékkel rendelkeznek, amelyek megakadályozzák a baktériumok növekedését és ellenállnak a legtöbb savnak. 10 darabos kiszerelésben kaphatók, 1/2 és 1 hüvelyk közötti méretben.

StílusModellMagasságMéretSzélességÁr (ÁFA nélkül)
ASC-TC-BN-11"1"1"€151.94
ASC-TC-BN-1/21 / 2 "1 / 2 "1 / 2 "€141.36
ASC-TC-BN-3/43 / 4 "3 / 4 "3 / 4 "€141.36
ASC-TC-BN-5/85 / 8 "5 / 8 "5 / 8 "€141.36
ASC-TC-BN-7/87 / 8 "7 / 8 "7 / 8 "€141.36
ASC-TC-BN-7/167 / 16 "7 / 16 "7 / 16 "€141.36
ASC-TC-BN-9/169 / 16 "9 / 16 "9 / 16 "€149.57
ASC-TC-BN-11/1611 / 16 "11 / 16 "11 / 16 "€141.36
ASC-TC-BN-13/1613 / 16 "13 / 16 "13 / 16 "€141.36
ASC-TC-BN-15/1615 / 16 "15 / 16 "15 / 16 "€149.57
SPEEDCLEAN -

Külső akkumulátortöltők

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ACJ2-25€319.83
BCJ2-24€299.68
SPEEDCLEAN -

Permetező pálcák

A Speedclean szórópálcákat piszkos légkondicionáló tekercsek, kondenzátorok, párologtatók és hűtőegységek tisztítására tervezték, tekercs tisztító rendszerekkel. Ezek a szórópálcák könnyen kihúzhatók, hogy elérjék és tisztítsák a szűk helyeket, és alumínium konstrukcióval rendelkeznek a tartósság érdekében. Válasszon a szórópálcák széles választékából, 24, 36, 48 és 60 hüvelyk hosszúságban.

StílusModellHossztípusÁr (ÁFA nélkül)
A8945-2424 "24 "hosszú, 90 fok€220.48
A894536 "36 "hosszú, 90 fok€243.28
A8945-4848 "48 "hosszú, 90 fok€277.56
A8945-6060 "60 "hosszú, 90 fok€315.61
ajánlatkérés
SPEEDCLEAN -

FlowJet alacsony nyomású szappanos fúvókák

A Speedclean szappanos cserefúvókák elegendő nyomást biztosítanak a tekercsek biztonságos tisztításához, de nem károsítják őket. Ezeket kifejezetten a FlowJet rendszerekkel való használatra tervezték. Ezek az egységek tartós sárgarézből készülnek, és lehetővé teszik a tekercsekbe való szélesebb hozzáférést a könnyű tisztítás érdekében.

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
ACJ-QDN-1512Y€33.56
ajánlatkérés
BCJ-QDN-LP25€23.95
ajánlatkérés
SPEEDCLEAN -

Csőtisztító tengelyek

A Speedclean csőtisztító aknákat csövek tisztítására tervezték hűtőcső tisztító rendszerekkel együtt. Masszív belső tengelyük nejlon bevonatú külsővel minimalizálja a kopást a koptató környezet és a durva ipari visszaélések ellen. Ezek a tengelyek szabványos gépcsatlakozókkal és menetes kefével vannak felszerelve a könnyű telepítés / csere érdekében. Válasszon ezek közül a csőtisztító aknák széles választéka közül, melyek 15, 25 és 35 láb hosszúságban kaphatók.

StílusModellBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
ASC-TC-S02-15R7/16 "- 1/2"15 láb.€292.79
ajánlatkérés
ASC-TC-S02-25R7/16 "- 1/2"25 láb.€345.35
ajánlatkérés
ASC-TC-S02-35R7/16 "- 1/2"35 láb.€405.40
ajánlatkérés
BSC-TC-S03-25R9/16 "- 1"25 láb.€390.39
ajánlatkérés
BSC-TC-S03-35R9/16 "- 1"35 láb.€450.45
ajánlatkérés
BSC-TC-S03-15R9/16 "- 1"15 láb.€322.82
ajánlatkérés
SPEEDCLEAN -

Permetező pálca

StílusModellMéretekHosszÁr (ÁFA nélkül)
ASC-VSC-M0018 / N--€70.20
ajánlatkérés
B8945-0-DEG-FW12-12 "€106.61
ajánlatkérés
CSC-CS-pálca0.375 "x 36"3 láb.€72.83
ajánlatkérés
D8945-0-DEG-FLEX5 láb x 3 láb x 2 láb24 "€123.89
ajánlatkérés
SPEEDCLEAN -

Mini osztott előke készletek

A Speedclean osztott előke a ductless / mini-split rendszerekhez csatlakozik, hogy nyomás alatti vízzel és tekercs tisztítószerekkel tisztítsa. Ezek az egységek szabadalmaztatott technológiával rendelkeznek, hogy megakadályozzák a víz kiömlését a falakra. Ezek közé tartozik az előke, az állítható tartókonzolok és a ragasztócsomagolás. A kiválasztott modellek vödörrel vannak ellátva, hogy távol tartsák a vizet a falaktól és a környezettől a biztonságos ártalmatlanítás érdekében.

StílusModellMéretekÁr (ÁFA nélkül)
ACJ-MSB-ACC-KIT4 láb x 2 láb x 8 "€169.67
ajánlatkérés
BMSB-KIT36 "x16"€222.96
ajánlatkérés
AMSB-KIT-NB36 "x16"€216.65
ajánlatkérés
CMSB-KIT-XL-NB58 "x16"€255.26
ajánlatkérés
DMSB-KIT-XL58 "x16"€364.10
ajánlatkérés
MI-T-M -

Lance szerelvények

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A16-0366€76.36
B16-0419€39.04
ajánlatkérés
SPEEDCLEAN -

Külső akkumulátortöltő fülekkel CJ-95, 12 VDC-hez

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
8924AE3AJA€242.05
SPEEDCLEAN -

Töltőkészlet CJ-95-hez töltővel és akkumulátorral, 12 V DC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CJ95-KIT-SBAE3AJF€591.54
SPEEDCLEAN -

Habzó fúvóka szerelvény, műanyag, 150 Psi

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
CJ-9619AE3AJG€162.64
SPEEDCLEAN -

Ellenőrizd a szelepet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
cj2-07-1CD6MHU€31.14
Lásd a részleteket
SPEEDCLEAN -

Férfi Connector

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
QDN-MA2CD6MJA€19.40
Lásd a részleteket
SPEEDCLEAN -

Hose Replacement Stretch Hose, 2 Inch X 2 Feet

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BV-5-11CD6MJC€59.81
Lásd a részleteket
SPEEDCLEAN -

Padlószerszám

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BV-5-19CD6MJD€16.15
Lásd a részleteket
SPEEDCLEAN -

3-as hosszabbító pálcacsomag

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
BV-EXTWAND-3PKCD6MJH€22.61
Lásd a részleteket

Cső- és tekercstisztító berendezések tartozékai

Raptor Supplies széles skáláját kínálja speedclean cső- és tekercs -tisztító kiegészítők, beleértve a visszacsapó szelepeket, a kondenzátor tűit, a tengelykapcsolókat, a külső akkumulátortöltőket, a hüvelyes és a dugaszos csatlakozókat, a szemcsés keféket, a habosító fúvókákat és a lándzsaszerelvényeket. A hosszabbító lándzsák nagyobb távolságot és gyors tisztítást kínálnak a szűk helyeken lévő tárgyak körül és a tekercsek belsejében lévő nehezen elérhető területeken. A habosító fúvókák levegőt adnak a habosított tekercs tisztítószerhez, hogy növeljék a habszinteket és eltávolítsák a szennyeződést a HVAC és hűtőtekercsekről. A gyorscsatlakozók egyszerű csatlakoztatást és leválasztást biztosítanak a tekercs tisztító rendszerekhez. Kínálunk kiváló minőségű rézből készült rugalmas pálcákat is, amelyek hajlíthatók, hogy elérjék a legszűkebb helyeket is.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?