Eszköztár és kukatároló teherautók

Szűrő

DURHAM MANUFACTURING -

A-keretes mobil teherautók

StílusModellConfigurationÁr (ÁFA nélkül)
AAF-3048-PBLP-95Gerendás panel / kerek lyukasztallemez az ellentétes oldalakon€1,786.10
BAF-3048-LP-95Gerendás panel mindkét oldala€1,432.84
CAF-3048-PB-95Kerek lyukasztallap mindkét oldala€1,913.26
KENNEDY -

VTC sorozat Pegboard panel

A Kennedy VTC sorozatú pegboard panelek négyzet alakú lyukú perforációkkal rendelkeznek, amelyek a szerszámok és egyéb ipari kellékek tárolására szolgálnak, így gyorsan és könnyen hozzáférhetnek hozzájuk. Ezek a panelek megerősített acélból készülnek, korrózióálló porszórt bevonattal a szilárdság és a tartósság érdekében, és KMC rögzítőkapcsokkal rögzítik a szerszámtartókat a panelhez. Mindegyik tartóelem panel mérete 18 x 1/2 x 36 hüvelyk (szélesség x mélység x magasság), és van egy 3/8 hüvelykes lyuk, amely könnyen rögzítheti a tárolt anyagokat a panelhez, hogy megakadályozza azok véletlen eltávolítását.

StílusModellszínekMélységMagasságTételTerhelhetőségAnyagSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A50004BLKék--Pegboard panel készlet120 fontAcél-€663.68
B50002BLKék--Pegboard panel60 fontAcél-€233.45
C50004BBarna ránc1 / 2 "36 "Pegboard panel-Acél18 "€541.49
ajánlatkérés
D50002BBarna ránc1 / 2 "36 "Pegboard panel-Acél18 "€187.39
ajánlatkérés
E50004 UGYSzürke--Pegboard panel készlet120 fontAcél-€663.68
F50002 UGYSzürke--Pegboard panel60 fontAcél-€233.45

Eszköztár és kukatároló teherautók

A szerszámtáblát és a szemetestároló teherautókat a szerszámok szétválogatására, megjelenítésére és mozgatására használják a munkaterületen. Raptor Supplies ezeknek a szerszámtábláknak és szemetestároló teherautóknak a széles választékát kínálja, olyan márkáktól, mint Kennedy és a Durham gyártás. Ezeknek az egységeknek falpaneljei vannak, ahová a felhasználók felakaszthatják a szerszámokat és tartozékokat. Egy alsó tálcával rendelkeznek, amelybe beleférnek az elektromos szerszámok és olyan felszerelések, amelyeket nem lehet a deszkára akasztani. Ezek az egységek 36 és 57 hüvelyk közötti magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?