KERN AND SOHN ABJ-N sorozatú analitikai mérlegek


Szűrő
Kalibrációs osztály: I , Kijelző típusa: LCD , Ház hossza: 340 mm , Ház anyaga: Műanyag , Bemeneti feszültség: 110–230 V AC , Linearitás: +/- 0.0003 g , Max. Környezeti páratartalom: 85% , Max. A környezet hőmérséklete.: 30 fok. C , Tápegység: Power Adapter , Letelepedési idő: 3 sec. , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (laboratórium): 1mg , A legkisebb alkatrész súlya darabszámláláshoz (normál): 10mg , Mérleglap anyaga: Rozsdamentes acél , Mérési felület átmérője: 91 mm
StílusModellHáz méreteHáz magasságaEgységekÁr (ÁFA nélkül)
A
ABJ 320-4NM
210 x 340 x 325 mm325 mmct, g, mg€2,783.26
B
ABJ 80-4NM
210 x 340 x 325 mm325 mmg, mg€2,128.38
C
ABJ 120-4NM
210 x 340 x 350 mm350 mmct, g, mg€2,292.10
D
ABJ 220-4NM
214 x 340 x 330 mm330 mmct, g, mg€2,455.82

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?