Ipari és kereskedelmi páramentesítők

Szűrő

Az ipari és kereskedelmi párátlanítók fenntartják a relatív páratartalmat a munkahelyeken, gyógyfürdőkben, edzőtermekben, múzeumokban és nedves pincékben. Ezek a párásítók állnak rendelkezésre álló és...Tovább

TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Páramentesítő, nedvességelválasztó rendszer, 1600 CFM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TX-MSS-1600CD4CWW€44,136.01
DAYTON -

Ipari hordozható párátlanító, 115 VAC, 5.5 A, 43-3/8 x 22-7/8 x 24 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
55HE56CE9ZJY€2,245.08
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Páramentesítő, nedvességelválasztó rendszer, 400 CFM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TX-MSS-400CD4CWX€16,646.77
TEXAS PNEUMATIC TOOLS -

Páramentesítő, nedvességelválasztó rendszer, 800 CFM

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
TX-MSS-800CD4CWY€19,977.79
DAYTON -

Ipari hordozható párátlanító, R-410A, 30-90% relatív páratartalom, 115 VAC

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
55HE55CH3PVE€1,622.79
Lásd a részleteket
DAYTON -

Ipari hordozható párátlanító, 210 Cfm max. Levegőáramlás, 115VAC, 5.6A

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
55HE57CH6KHH€2,599.47
Lásd a részleteket

Ipari és kereskedelmi páramentesítők

Az ipari és kereskedelmi párátlanítók alkalmasak a relatív páratartalom fenntartására nagy terekben, például fürdőkben, edzőtermekben, múzeumokban és nedves pincékben. Raptor Supplies ezen ipari párátlanítók széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint a Dayton, Fantech, Dri-Eaz és Texas pneumatikus szerszámok. A hordozható párátlanítók acél vázzal vannak ellátva, hogy az egységeket könnyen mozgathassák egyik helyről a másikra olyan helyeken, ahol az állandó telepítés nem praktikus. Ezek az acél párásítók nedvességszűrő technológiával rendelkeznek, amely hatékonyan csökkenti a nedvességet, és segít megszüntetni a penészgombát, a dohos szagokat, a falak és ablakok izzadását, valamint a szabad felületek károsodását. Továbbá érintőpados kezelőszervekkel és 4 görgős kerékkel vannak felszerelve, széles markolattal, hogy segítsék a munkahelyi manőverezést. Válasszon a párátlanítók egy sorából, amelyek 5, 5.9, 6.2 és 7.3 A áramerősséggel kaphatók.

Gyakran ismételt kérdések

Hol kell elhelyezni a párátlanítót?

A párátlanító elhelyezésére a legjobb hely a nedvesség forrásához legközelebb eső hely.

Hogyan akadályozza meg a párátlanító a penészt és a penészt?

A párásító kiszárítja a légteret azáltal, hogy eltávolítja a nedvességet a bútorokból és a szövetből, és megakadályozza a további nedvességet. Ezenkívül a penészgomba és a penészgomba nem szaporodik a levegőben, ha a páramentesítő úgy van beállítva, hogy a relatív páratartalmat 50%-on vagy valamivel az alatt tartsa.

Mit értesz párásító kapacitás alatt?

A párásító kapacitása azt a nedvességmennyiséget jelenti, amelyet az egység 24 óra alatt képes kivonni a környezetből.

Mi a relatív páratartalom?

A relatív páratartalom a levegő tényleges víztartalmának mértéke a levegő maximális mennyiségéhez viszonyítva. A relatív páratartalom százalékban van kifejezve. Amikor a relatív páratartalom eléri a 100%-ot, akkor a harmatponton van.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?