Aknafedél emelők

Szűrő

Az Allegro aknafedeles emelőket településeken, építőipari és infrastrukturális projektekben, közművekben és távközlésben, karbantartási és javítási feladatokban, ipari munkákban használják....Tovább

FERVI -

Mágneses emelő

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AS0300€884.27
ajánlatkérés
BS0600€1,382.81
ajánlatkérés
CS1000€2,088.70
ajánlatkérés
MAG-MATE -

Mágneses fedélemelő Dolly

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
AMCL2000W06€956.89
BMCL3000W06€1,198.16
CMCL2000W10€1,503.81
ajánlatkérés
DMCL2000W12€1,841.65
ajánlatkérés
EMCL3000W10€1,961.19
ajánlatkérés
FMCL3000W12€2,302.49
ajánlatkérés
MAG-MATE -

Aknafedél fedélemelő

StílusModellKapacitásszínekAnyagÁr (ÁFA nélkül)
AMCL3W12VL0600600 fontSárgaAlumínium€4,589.00
BMCL3W06VL0600600 fontSárgaAlumínium€4,030.14
CMCL2W06PNL0800800 fontFeketeAcél€2,273.02
DMCL2W12PNL0800800 fontFeketeAcél€2,396.08
EMCL3W06VL12001200 fontSárgaAlumínium€5,102.05
FMCL3W12VL12001200 fontSárgaAlumínium€5,658.99
GMCL2W06PNL16001600 fontFeketeAcél€2,602.44
HMCL2W12PNL16001600 fontFeketeAcél€3,194.96
ALLEGRO SAFETY -

Összecsukható babák

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A9401-27A€2,005.77
B9401-27€1,482.56
ALLEGRO SAFETY -

Mágneses szelepdoboz fedélemelők

StílusModellHosszTeherbírásSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A9401-403 1 / 2 "50 lbs.5 1 / 2 "€806.65
ajánlatkérés
B9401-455"75 lbs.7"€1,094.48
ajánlatkérés
CHERNE -

Aknafedél horog, 24 hüvelyk hosszú, 90 fok. Fogantyú típusa

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
015443AD2NZT€118.47
TRUE TEMPER -

Aknafedél rúd acél 1 x 6 x 24 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
1175300AF7MNA€34.49
MAG-MATE -

Aknafedél emelő mágnes 400 Lb sapka

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MCL660X2AC3PFH€3,265.80
ULTRATECH -

Rácshorog teljes hossza 30 3/4 hüvelyk

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
9235AC8YRE€77.60
QORPAK -

Levehető 8 hüvelykes fém arany

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MET-08918AF7KAF€62.14
MAG-MATE -

Aknafedél emelők Dolly

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MCL2W12HDPNL16CD8XRJ€4,237.69
Lásd a részleteket
MAG-MATE -

Szórórúd, aknaemelő

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MCL660CD8XRN€790.23
Lásd a részleteket
MAG-MATE -

Spreader Bar

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MCL600X2CD8XRM€5,581.05
Lásd a részleteket
MAG-MATE -

Akna Dolly, 12 hüvelykes kerekek, acél

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
MCL2000W12HDCD8XRH€2,330.21
Lásd a részleteket

Aknafedél emelők

Az aknafedél-emelőket a nehéz aknafedelek mozgatására, eltávolítására és pótlására használják. Raptor Supplies Aknafedél-emelők széles választékát kínálja olyan márkáktól, mint az Allegro, Qorpak, Mag-Mate, fűrészes sügér és az UltraTech. Allegro Az aknafedél-emelőket az elhasználódott aknafedelek minimális igénybevétellel és hátfájással történő eltávolítására tervezték. Ezek az emelők acél vagy alumínium szerkezettel rendelkeznek, amelyek biztosítják a rezgéscsillapítást és a korrózióállóságot. Ezek az aknafedél-emelők kétállású emelési pontokkal rendelkeznek, amelyek erőt adnak a legmakacsabb fedelek meglazításához, és akár 900 font súlyú terheket is képesek kezelni. Mag-Mate Az aknafedél-emelőket mágnesesen, biztonságosan és gyorsan cserélik ki és távolítják el akár 400 font súlyú aknafedeleket. Ezek a fedélemelők kiváló védelmet nyújtanak leesés és elcsúszás ellen, különösen havas, esős vagy jeges körülmények között. Ezeknek az emelőknek az ergonómikus kialakítása lehetővé teszi, hogy akár egyetlen személy is könnyedén mozgassa és felemelje a nehéz aknafedelet. Ezek az aknafedél-emelők gumi, fém, acél és alumínium kivitelben kaphatók Raptor Supplies.

Gyakran ismételt kérdések

Hogyan biztosítható a biztonság az aknafedél emelő használata közben?

  • Viseljen védőfelszerelést (kesztyűt és védőszemüveget), hogy elkerülje a sérüléseket.
  • Győződjön meg arról, hogy az akna körüli terület tiszta és biztonságos, mielőtt megpróbálná felemelni a fedelet.
  • Legyen óvatos a burkolat kezelésekor, nehogy leejtse.

Hogyan biztosítható a biztonság az aknafedél emelő használata közben?

  • Viseljen védőfelszerelést (kesztyűt és védőszemüveget), amikor aknafedél-emelőt használ.
  • A fedél felemelése előtt tisztítsa meg az akna körüli területet.
  • Óvatosan kezelje az aknafedelet, nehogy leejtse.
  • Használjon megfelelő emelési technikákat, és kérjen segítséget, ha szükséges.
  • Használat után győződjön meg arról, hogy a csatornafedél biztonságosan vissza van helyezve.

Hogyan helyezik el az aknafedél emelőit?

  • Mérje fel az aknafedél állapotát és beállítását.
  • Helyezze az emelőket egymással párhuzamosan és egy vonalba az aknafedél emelési pontjaival.
  • Helyezze be biztonságosan az emelőket az emelési pontokba.
  • Ellenőrizze a csatlakozást a megfelelő rögzítés érdekében.
  • Felemelés előtt készítse elő a területet, és biztosítson szabad utat.
  • Fokozatosan és egyenletesen emelje fel az aknafedelet a megfelelő emelési technikákkal.
  • Rögzítse a megemelt fedelet támasztékkal vagy szerszámokkal.
  • Kövesse a biztonsági előírásokat, viseljen védőfelszerelést, és szükség esetén kérjen segítséget.

Hogyan válasszam ki az igényeimnek megfelelő aknafedél-emelőket?

  • Határozza meg az aknafedelek emeléséhez szükséges teherbírást.
  • Fontolja meg az emelőmechanizmust, amely megfelel az Ön által talált aknafedelek típusának.
  • Válasszon olyan emelőket, amelyek kompatibilisek a burkolatokon általában található emelési pontokkal.
  • Keresse a felhasználóbarát funkciókat, például az ergonomikus fogantyúkat és a gyorskioldó mechanizmusokat.
  • Győződjön meg arról, hogy az emelők tartós anyagokból készülnek, amelyek képesek ellenállni a nagy terhelésnek.
  • Fontolja meg a hordozhatóságot és a tárolási lehetőségeket az egyszerű szállítás és a kompakt tárolás érdekében.
  • Részesítse előnyben a biztonsági funkciókkal, például csúszásmentes fogantyúkkal és biztonságos rögzítési mechanizmusokkal rendelkező emelőket.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?