AC feszültség besorolása: 600 VAC , AC erősítők: 225 a 400 , Kiégett biztosíték jelző: Nem , Csatlakozó típusa: Dobozfül , Jelenlegi értékelés: 400A , DC feszültség névleges: 300 VDC , Mélység: 4-1 / 5 " , Biztosítékblokk kialakítása: Korlát , Biztosíték átmérő: 1-3 / 5 " , Biztosítéktartó kódja: AD , Biztosíték hossza: 7 1 / 5 " , Biztosíték típusa: Ipari , Biztosíték UL osztálya: J , Magasság: 4.8 " , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Hossz: 12.5 " , Max. Erősítők: 400 , Max. Feszültség: 600 , Szerelési mód: Paneltartó , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Biztosítéktartó , Típus: J osztály , Névleges feszültség: 600V , Vezeték mérete: 600kcmil-től 4 AWG-ig