- Prémium, sárgaréz vágóblokk; Standard-Duty és Heavy-Duty vágópengék; Krómozott, acél hosszabbító rudak; Masszív tárolótáska; 18 hüvelykes x 18 hüvelykes vágódeszka
- Kiegészítők: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Felhasználás:
Az Allpax AX6010 nagy teherbírású tömítésvágó készletet vegyi- és erőművekben, hajóépítő gyárakban, sörfőzdékben, olajfinomítókban, hűtő üzemekben és autógyárakban használják műanyag, bőr, gumi vagy hasonló anyagokból készült tömítések vagy körcsuklók pontos és precíz vágására.
Jellemzők:
- Az Allpax AX6010 hosszabbító stílusú tömítésvágó készlet ergonomikus kialakítással rendelkezik a kényelmes és szoros fogás érdekében, valamint egy könnyen leolvasható precíziós skálát a könnyű mérés érdekében.
- Ez a nagy teherbírású tömítésvágó készlet egy 18 hüvelyk x 18 hüvelykes (457 mm x 457 mm) táblával van felszerelve, amely csúszásmentes, műanyag texturált felülettel minimalizálja a penge súrlódását, valamint biztosítja az öngyógyulást minden használat után.
- Ez az Allpax AX6010 vágókészlet krómozott acél hosszabbítórudakkal van felszerelve, amelyek ellenállnak a szabad felületek korróziójának, és akár 61 hüvelyk (1550 mm) átmérőjű tömítést tesz lehetővé.
- Az Allpax AX6010 nagy teherbírású tömítésvágó készlet csúszó recézett anyákkal is rendelkezik a vágási sugár beállításához, és tartalmaz egy robusztus tárolótokot, a középső csapfogantyút, a csavarlyuk-kereső sablont és a galambfarkú tervezősablont.
Kompatibilis tartozékok:
- Az Allpax AX6010 nagy teljesítményű tömítésvágó készlet kompatibilis a márkával AX1613 középső tűs érvéghüvelyek, amelyek segítenek a tömítésvágók karbantartásában és módosításában. Ezek a csapszeges érvéghüvelyek cink szerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság érdekében, és helyettesítik a kopott és hiányzó vágórészeket.
Telepítés:
Az Allpax AX6010 nagy teherbírású tömítésvágó készlet helyszíni telepítést tesz lehetővé a tömítések átmérőjének beállításával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működnek a hosszabbító típusú tömítésvágók?
A. Kiterjesztés típusú tömítésvágók vágóblokkja moduláris hosszabbítórudakkal és állítható vágókéssel rendelkezik. A működéshez fúrjon egy kis lyukat a vágni kívánt tömítés anyagának közepébe. Fektesse le a tömítőanyagot a vágódeszkára laposan, és szúrja át a központi csapot a lyukon, és helyezze be a deszkán lévő érvéghüvelybe. Állítsa a pengét a kívánt vágásmélységre. Lazítsa meg a recézett anyát, hogy a penge a kívánt külső átmérőre (OD) is beállítható legyen. Adjon hozzá / távolítsa el a hosszabbítókat, ha szükséges, és helyezze a hosszabbító végét a tűre. Miközben egyik kezével tartja a csapot, a másik kezével fogja meg a blokkot, és gyakoroljon lefelé irányuló nyomást úgy, hogy körkörös mintát söpör a tömítés anyagának kerületén. Távolítsa el a felesleges anyagot, és állítsa be a vágót a kívánt belső átmérőre (ID), majd végezzen még egy kör alakú vágást ezen a kerületen. Végül távolítsa el a kész karimatömítést.
K. Mire használható a tömítésvágó?
A. A tömítésvágók ideálisak körkörös kötések és tömítések (akár 8 mm vastagságú) pontos vágására olyan anyagokban, mint a gumi, műanyag, bőr, PTFE és vulkanizált szál.
K. Nem Raptor Supplies hasonló tömítésvágó készleteket kínál különböző tömítésvágó kapacitással?
A. Igen, Raptor Supplies ajánlatok Allpax AX6030 tömítésvágó készletek és Allpax AX6050 tömítésvágó készletek 37, illetve 61 hüvelyk tömítésvágási kapacitással.
K. Mi az a kézi tömítésvágó?
Válasz Fogantyúik egyszerre szorítják és ütik a szögletes pengéjüket az üllő alapjára, hogy pontosan átvágják a tömítést.
K. Hogyan működnek a forgó típusú tömítésvágók?
A. Rotációs stílusú tömítésvágók álló kerettel, forgattyús meghajtású forgó vágótárcsával. A működéshez először állítsa be a skálalécet a kívánt külső átmérőre (OD), és fúrjon egy kis lyukat a vágni kívánt tömítés anyagának közepébe. Nyissa ki a vágót, helyezze be az anyagot egy mérlegrúd orsójába, és rögzítse a recézett anyával. Egyik kezével engedje le a vágótárcsát és gyakoroljon nyomást, miközben a másik kezével a forgattyút is elforgatja. Távolítsa el a felesleges anyagot, és állítsa be a skálalécet a kívánt belső átmérőre (ID), majd végezzen még egy kör alakú vágást ezen a kerületen. Végül távolítsa el a kész karimatömítést.
K. Hogyan dönthetem el, hogy melyik tömítésvágó típus felelne meg jobban az alkalmazásomnak?
Válasz Ezeket a tömítésvágókat gyakran előnyben részesítik nem fémes vagy nem merev tömítőanyagok vágására. Másrészt a forgó típusú tömítésvágók nehéz szerszámok, amelyeket satuba szerelnek fel, függőleges helyzetben rögzítik vagy csavarozzák a munkapadra. Ezek az egységek tökéletesek fix helyekre, és gyakran inkább fémes vagy merevebb anyagok, valamint szabálytalan, karima alakú tömítések készítésére szolgálnak.