DAYTON Sávos ékszíjak, 3V típus


Szűrő
Öv típusa: 3V , Építkezés: Előrevágott borítószövet, kezelt poliészter zsinórok, gumitest , Anyaga: Előrevágott szövetborító, gumi test poliészter zsinórokkal , Temp. Hatótávolság: -22 foktól 194 fokig F , Vastagság: 3 / 8 "
StílusModellIpari számBordák számaKülső hosszFelső szélességÁr (ÁFA nélkül)
A
11X898
2 / 3V400240.625 "3 / 4 "€36.97
A
11X899
2 / 3V425243.125 "3 / 4 "€39.61
A
11X901
2 / 3V450245.625 "3 / 4 "€41.61
A
11X902
2 / 3V475248.125 "3 / 4 "€47.68
A
11X903
2 / 3V500250.625 "3 / 4 "€46.21
A
11X904
2 / 3V530253.625 "3 / 4 "€48.87
A
11X905
2 / 3V560256.625 "3 / 4 "€50.82
A
11X906
2 / 3V600260.625 "3 / 4 "€59.13
A
11X907
2 / 3V630263.625 "3 / 4 "€57.09
A
11X908
2 / 3V670267.625 "3 / 4 "€94.40
A
11X909
2 / 3V710271.625 "3 / 4 "€64.03
A
11X910
2 / 3V750275.625 "3 / 4 "€67.69
A
11X911
2 / 3V800280.625 "3 / 4 "€71.21
A
11X912
2 / 3V850285.625 "3 / 4 "€75.34
A
11X913
2 / 3V900290.625 "3 / 4 "€80.91
A
11X914
2 / 3V950295.625 "3 / 4 "€88.08
A
11X915
2 / 3V10002100.625 "3 / 4 "€90.76
A
11X916
2 / 3V10602106.625 "3 / 4 "€96.08
A
11X917
2 / 3V11202112.625 "3 / 4 "€101.51
A
11X918
2 / 3V11802118.625 "3 / 4 "€106.94
A
11X919
2 / 3V12502125.625 "3 / 4 "€187.30
A
11X920
2 / 3V13202132.625 "3 / 4 "€203.49
A
11X921
2 / 3V14002140.625 "3 / 4 "€213.95
B
11X922
3 / 3V400340.625 "1.125 "€59.13
B
11X923
3 / 3V425343.125 "1.125 "€57.78
B
11X924
3 / 3V450345.625 "1.125 "€65.59
B
11X925
3 / 3V475348.125 "1.125 "€64.03
B
11X926
3 / 3V500350.625 "1.125 "€65.99
B
11X927
3 / 3V530353.625 "1.125 "€70.29
B
11X928
3 / 3V560356.625 "1.125 "€73.37
B
11X929
3 / 3V600360.625 "1.125 "€77.72
B
11X930
3 / 3V630363.625 "1.125 "€83.12
B
11X931
3 / 3V670367.625 "1.125 "€135.91
B
11X932
3 / 3V710371.625 "1.125 "€90.21
B
11X933
3 / 3V750375.625 "1.125 "€93.11
B
11X934
3 / 3V800380.625 "1.125 "€99.32
B
11X935
3 / 3V850385.625 "1.125 "€106.59
B
11X936
3 / 3V900390.625 "1.125 "€119.73
B
11X937
3 / 3V950395.625 "1.125 "€126.35
B
11X938
3 / 3V10003100.625 "1.125 "€134.21
B
11X939
3 / 3V10603106.625 "1.125 "€140.83
B
11X940
3 / 3V11203112.625 "1.125 "€150.55
B
11X941
3 / 3V11803118.625 "1.125 "€142.06
B
11X942
3 / 3V12503125.625 "1.125 "€277.86
B
11X943
3 / 3V13203132.625 "1.125 "€271.68
B
11X944
3 / 3V14003140.625 "1.125 "€323.99
C
11X945
4 / 3V400440.625 "1.5 "€73.83
C
11X946
4 / 3V425443.125 "1.5 "€79.07
C
11X947
4 / 3V450445.625 "1.5 "€82.95
C
11X948
4 / 3V475448.125 "1.5 "€86.63
C
11X949
4 / 3V500450.625 "1.5 "€89.35
C
11X950
4 / 3V530453.625 "1.5 "€87.89
C
11X951
4 / 3V560456.625 "1.5 "€97.61
C
11X952
4 / 3V600460.625 "1.5 "€104.05
C
11X953
4 / 3V630463.625 "1.5 "€110.01
C
11X954
4 / 3V670467.625 "1.5 "€183.44
C
11X955
4 / 3V710471.625 "1.5 "€120.57
C
11X956
4 / 3V750475.625 "1.5 "€125.29
C
11X957
4 / 3V800480.625 "1.5 "€133.99
C
11X958
4 / 3V850485.625 "1.5 "€122.27
C
11X959
4 / 3V900490.625 "1.5 "€156.46

Sávos ékszíjak, 3V típus

A Dayton Type 3V szalagos ékszíjakat több szíjrendszerrel való használatra tervezték olyan helyeken, ahol az ütési terhelés, a lüktetés vagy az elmozdulás miatt a szíjak felverődnek, felborulnak vagy leugranak a tárcsáról. Egy felső burkolattal vannak beépítve, amely megakadályozza, hogy az öv érintkezzen olajjal és hővel, valamint segít megőrizni a méretstabilitást. Ezek az ékszíjak nagy teherbírású, keresztben húzódó zsinórokkal rendelkeznek, amelyek állandó kapcsolatot hoznak létre az egyes szíjak között. 2, 3, 4, 5 és 6 bordával kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?