Rugalmas légcsatornák | Magyarország

Rugalmas csatornák

Szűrő

WESTAFLEX -

Szigeteletlen rugalmas csatorna

StílusModellBelül Dia.HosszÁr (ÁFA nélkül)
AW50213"30 láb.€96.88
B25013"15 láb.€34.22
AW50254"30 láb.€96.84
B25054"15 láb.€45.56
AW50336"30 láb.€149.02
B25136"15 láb.€75.85
AW25218"15 láb.€104.28
AW50418"30 láb.€156.24
AW504910 "30 láb.€225.30
AW505712 "30 láb.€202.44
ATCO -

Szigetelt rugalmas csatorna

StílusModellBelül Dia.Szigetelési értékMax. NyomásMax. HőmérsékletFalvastagságÁr (ÁFA nélkül)
A130025044"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€67.85
A136025044"R 6.06 "-os WC180 F2"€90.62
B176025044"R 6.010 "-os WC180 F2"€83.41
C131025044"R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€110.81
D178025044"R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€95.23
B170025044"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€59.76
B170025066"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€70.74
A136025066"R 6.06 "-os WC180 F2"€93.84
D178025066"R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€108.42
C131025066"R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€121.57
A130025066"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€102.98
B176025066"R 6.010 "-os WC180 F2"€95.51
B170025088"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€86.88
A130025088"R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€124.77
A136025088"R 6.06 "-os WC180 F2"€110.52
B176025088"R 6.010 "-os WC180 F2"€98.28
D178025088"R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€132.56
C131025088"R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€154.54
A1300251010 "R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€153.85
B1700251010 "R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€107.35
D1780251010 "R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€157.99
C1310251010 "R 8.06 "-os WC140 F2.5 "€199.12
B1760251010 "R 6.010 "-os WC180 F2"€137.79
A1360251010 "R 6.06 "-os WC180 F2"€138.53
A1300251212 "R 4.26 "-os WC180 fok F1.25 "€191.73
StílusModellBelül Dia.Max. HőmérsékletÁr (ÁFA nélkül)
A051025033"180 fok F€46.02
A051025044"180 fok F€49.14
A051025066"180 fok F€65.11
A051025088"180 fok F€78.75
A0510251010 "180 fok F€102.44
A0510251212 "180 F€151.70
A0510251414 "180 F€160.18
A0510251616 "180 F€194.01
A0510251818 "180 F€235.07
NORDFAB -

Rugalmas csatorna

StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A8010005151€126.50
B8010005152€146.66
A8010005153€189.33
B8010005154€212.85
B8010005155€236.59
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A411064€60.98
A411322€85.01
A411061€50.82
A411062€55.44
A411065€69.30
BROAN NUTONE -

Tető szellőző készlet rugalmas csatorna 8 láb hosszúságú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
RVK1AAD2YAG€63.43
JOHNSON CONTROLS -

Term.Connektorok, 2 szög illeszkedés

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
T-4002-123CR6ALH€37.18
WESTAFLEX -

Rugalmas cső, 5 hüvelyk átmérő, 30 láb hosszúság, 0.05% gőztranszfer, alumínium, 500° F max.

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
5029CU9WFR€82.69
BROAN NUTONE -

Fal szellőző készlet rugalmas csatorna 5 láb hosszúságú

ModellTételÁr (ÁFA nélkül)
WVK2AAD2YAH€40.92

Rugalmas csatornák

Rugalmas csatornák kötik össze a hűtési és fűtési rendszer csatornáit a légelosztó egységekkel. Raptor Supplies széles választékát kínálja ezeknek a csatornáknak, mint a Atco, Broan és Westaflex. Alumínium / fémezett poliészter szerkezettel rendelkeznek, hogy ellenálljanak a nedvességnek, oxigénnek és UV sugárzásnak. Ezek a rugalmas csatornák 5000 fpm maximális légáramlást biztosítanak, és képesek ellenállni a hőmérsékletnek és a nyomásnak akár 500 ° F-ig és 10 hüvelykes WC-ig. Válasszon ezen csatornák széles választékából, amelyek vastagsága 0.125 és 2.5 hüvelyk közötti lehet Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?