ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX6050 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-61 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRZ

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6050 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-61 hüvelyk vágási átmérő

Raktáron
Tétel: AG8XRZ Modell: AX6050

Szerezd meg Július 2, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€719.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítésvágó készlet
Blokk anyagSárgaréz
Tábla mérete18 "x 18"
test anyagaSárgaréz
Bevonat befejezéseKrómozott
VágódeszkaIgen
befejezKrómozott
Tömítésvágó típusKiterjesztés stílusa
Magasság3 1 / 2 "
Tartalmazza(6) Szabványos pengék, (6) Nagy teherbírású pengék, (1) Rövid középső csap, (1) Közepes középső csap, (1) Hosszú középső csap, (1) Lemezcsap, (1) oszlop eltolt tűvel, ( 1) forgócsap, (1) hosszabbító rúd forgócsapja, (3) recézett anya a forgócsaphoz, (3) recézett anya az extensihez
Hossz18 1 / 2 "
Max. Munka vastagsága3 / 4 "
Maximális vágási átmérő61 "
Minimális vágási átmérő0"
Darabszám30
Mérési rendszercsászári
típusHeavy Duty
HasználtSárgaréz, króm, műanyag, acél
Szélesség18 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.18
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)46.99
Származási országUS

Termék részletek:

Felhasználás:

Az Allpax AX6050 nagy teherbírású tömítésvágó készletet vegyi és erőművekben, hajóépítő gyárakban, sörfőzdékben, olajfinomítókban, hűtő üzemekben és autógyárakban használják műanyagból, bőrből, gumiból vagy hasonló anyagokból készült tömítések vagy körcsuklók pontos és precíz vágására.

Jellemzők:

  • Az Allpax AX6050 nagy teherbírású tömítésvágó készletet vegyi és erőművekben, hajóépítő gyárakban, sörfőzdékben, olajfinomítókban, hűtőüzemekben és autógyárakban használják gumiból, bőrből, műanyagból vagy hasonló anyagokból készült tömítések vagy körkörös kötések precíz vágására.
  • Ez a nagy teherbírású tömítésvágó készlet egy 18 x 18 hüvelykes (457 x 457 mm) táblával van felszerelve, amelynek csúszásmentes, műanyag texturált felülete csökkenti a penge súrlódását és lehetővé teszi az öngyógyulást minden használat után.
  • Ez az AX6050 vágókészlet krómozott acél hosszabbítórudakkal rendelkezik, amelyek korrózióállóságot biztosítanak, és akár 61 hüvelyk (1550 mm) átmérőjű tömítést tesznek lehetővé.
  • Az Allpax AX6050 hosszabbító stílusú tömítésvágó készlet ergonomikus kialakítású, szoros és kényelmes fogást, valamint könnyen leolvasható precíziós skálát kínál az egyszerű mérés érdekében.
  • Ez az AX6050 tömítésvágó készlet csúszó recézett anyákkal rendelkezik a vágási sugár beállításához, valamint egy robusztus tárolótokot, csavarlyuk-kereső sablont, galambfarkú tervezősablont és középső csapfogantyút.

Kompatibilis tartozékok:

  • Az Allpax AX6050 nagy teherbírású tömítésvágó készlet kompatibilis a márkával AX1613 középső tűs érvéghüvelyek, amelyek segítenek a tömítésvágók módosításában vagy karbantartásában. Ezek a csapszeges érvéghüvelyek cink konstrukciót kínálnak, hogy ellenálljanak a korróziónak, és pótolják a hiányzó vagy elhasználódott vágórészeket.

Telepítés:

Az Allpax AX6050 nagy teherbírású tömítésvágó készlet helyszíni telepítést tesz lehetővé a tömítések átmérőjének beállításával.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Nem Raptor Supplies hasonló tömítésvágó készleteket kínál különböző tömítésvágási kapacitással?

A. Igen, Raptor Supplies egyben Allpax AX6010 és a Allpax AX6030 tömítésvágó készletek 13, illetve 37 hüvelyk tömítésvágási kapacitással.

K. Mire használható a tömítésvágó?

A. A tömítésvágókat tömítések és körkörös kötések precíziós vágására tervezték olyan anyagokban, mint a műanyag, bőr, gumi, PTFE és 8 mm vastagságú vulkanizált szálak.

K. Hogyan dönthetem el, hogy melyik típusú tömítésvágó megfelelő az alkalmazásomhoz?

Válasz Ezeket a tömítésvágókat általában nem fémes vagy nem merev tömítésanyagok vágására használják. Míg a forgó típusú tömítésvágók nehéz szerszámok, amelyeket satuba szerelnek fel, függőleges helyzetben rögzítik vagy csavarozzák a munkapadra. Ezek az egységek ideálisak fix helyekre, és általában inkább fémes vagy merevebb anyagok, valamint szabálytalan, karima alakú tömítések kovácsolására szolgálnak.

K. Hogyan működnek a forgó típusú tömítésvágók?

A. A forgó típusú tömítésvágók álló kerettel rendelkeznek, forgattyús meghajtású forgó vágótárcsákkal. A működéshez először állítsa be a skálalécet a kívánt külső átmérőre (OD), és fúrjon egy kis lyukat a vágni kívánt tömítés anyagának közepébe. Ezután nyissa ki a vágót, helyezze be az anyagot egy mérlegrúd orsójába, és rögzítse a recézett anyával. Egyik kezével engedje le a vágótárcsát és gyakoroljon nyomást, miközben a másik kezével a forgattyút is elforgatja. Most távolítsa el a felesleges anyagot, állítsa be a skálalécet a kívánt belső átmérőre (ID), és végezzen még egy kör alakú vágást ezen a kerületen. Végül távolítsa el a kész karimatömítést.

K. Hogyan működnek a hosszabbító típusú tömítésvágók?

A. A hosszabbító típusú tömítővágók vágóblokkja moduláris hosszabbítórudakkal és állítható vágókéssel rendelkezik. Ezen egységek használatához:

A.

  • Szúrjon ki egy kis átmérőjű lyukat a tömítés anyagának közepébe, amelyet le kell vágni.
  • Fektesse le az anyagot laposan a vágódeszkára.
  • Szúrja át a középső csapot a lyukon, és helyezze be a táblán lévő érvéghüvelybe.
  • Állítsa a pengét a kívánt vágásmélységre.
  • Lazítsa meg a recézett anyát, és állítsa be a kívánt külső átmérőre.
  • Szükség esetén bővítmények hozzáadása/eltávolítása.
  • Helyezze a hosszabbító farkát a csapra.
  • Egyik kezével fogja meg a blokkot, míg a másikkal tartsa a csapot.
  • Söpörjön kör alakú mintát az anyag kerületén, miközben lefelé nyomást gyakorol. Távolítsa el a felesleges anyagot.
  • Állítsa be a vágót a kívánt belső átmérőre, és vágjon egy másik körmintát a kerület körül.
  • Végül távolítsa el a kész karimatömítést.

K. Mi az a kézi tömítésvágó?

Válasz Fogantyúik egyszerre szorítják és ütik a szögletes pengéjüket az üllő alapjára, hogy pontosan átvágják a tömítést.

Termékváltozatok

TermékekModellMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőHasználtMérési rendszerMax. Munka vastagságaÁr
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX6010 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-13 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRV AX601013 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acélcsászári3 / 4 "€580.81
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX6020 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4 - 25 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRW AX602025 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acélcsászári3 / 4 "€396.80
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX6030 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-37 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRX AX603037 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acélcsászári3 / 4 "€651.60
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6040 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-49 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRY AX604049 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acélcsászári3 / 4 "€707.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6050 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-61 hüvelyk vágási átmérő
€719.76 /Mértékegység