ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS

Az 1928-ban alapított Allpax kiváló minőségű anyagmozgató szerszámaival és tömítésvágó megoldásaival járult hozzá a gyártó-, autó- és MRO-iparhoz. A Guardair Corporation által 1999-ben megvásárolt Allpax Gasket Cutter Division a kiterjesztett tömítésvágó készletek és üreges lyukasztószerszámok bevezetéséhez vezetett. KATT ide

Szűrő

Kéziszerszámok

Erőátvitel

Kötőelemek

Anyagmozgatás

Szivattyúk

Motors

Biztonság

Kéziszerszámok Szűrő

Vágó eszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Vágódeszkák és szőnyegek

    Az Allpax vágódeszkákat és szőnyegeket úgy tervezték, hogy tartós felületet biztosítsanak tömítésvágási alkalmazásokhoz. Ezeket a vágódeszkákat és szőnyegeket az Allpax marókkal együtt használják, és öngyógyuló felületük van, hogy megakadályozza a tömítésvágó kések okozta sérüléseket.

  • Tömítésvágó tartozékok

    Tartalmazza az Allpax tömítésvágó pengéket, vágóblokk-szerelvényeket, hosszabbító- és metrikus skálarudakat, vágókészleteket, tengelyfogaskerekeket, tömítésvágó készleteket és cserealkatrészeket, amelyek sárgaréz, alumínium, acél és műanyag kivitelben kaphatók.

  • Tömítésvágók

Vésők és kézi fúrókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kézi lyukasztók

    Az Allpax kézi lyukasztók precíz csavarlyukak lyukasztására szolgálnak tömítésanyagokban. Lyukat lyukasztanak a tömítésekbe, amelyeket Allpax marókkal dolgoznak fel. Ezek a kézi lyukasztók üreges, erős, fecskefarkú és íves konfigurációkban kaphatók.

  • Lyukasztó és véső szettek

    Az Allpax lyukasztó és vésőkészletek munkadarabok megjelölésére és fémlemezek precíz lyukak készítésére szolgálnak. Ezek a lyukasztó és véső készletek üreges, metrikus üreges, elektromos lyukasztó és fecskefarkú lyukasztókészlet konfigurációkban kaphatók.

Elektromos szerszámokTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Knockout lyukasztók

    Az Allpax kiütőlyukasztók alkalmasak fémlemez, üvegszál, lágyacél, alumínium és műanyag felületek lyukasztására. Ezek a lyukasztószerszámok központosító jelekkel rendelkeznek a pontos furatigazítás érdekében, és hőkezeltek a nagyobb keménység érdekében.

Kalapácsok és ütőeszközökTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Mallets Dead Blow Kalapácsok

    Az Allpax fúvókalapácsokat úgy tervezték, hogy erős ütéseket adjanak az üreges lyukasztószerszámokhoz a precíz lyukasztási alkalmazásokhoz. Ezek a kalapácsok tömör acélmaggal és puha külső felülettel rendelkeznek, hogy csökkentsék a szennyeződést és a zajt. Ideálisak gyúlékony anyagokkal való használatra.

Az ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREKRŐL

A márka katalógusa a tömítőgyűrűs maróktól, az üreges, íves és erős lyukasztóktól, a tömítésvágó cserepengéktől, a tömítőhorgoktól, a kalapácsoló kalapácsoktól a forgó és hosszabbító típusú tömítésvágó készletekig terjedő termékeket tartalmaz. Allpax tömítésvágó készletek alkalmas karimás, szabálytalan és gyűrű alakú tömítések precíz vágására. Ezeket a tömítésvágókat elsősorban nem fémes tömítőanyagok, például gumi, parafa és rost vágására tervezték különféle gyártási és karbantartási létesítményekben. Az Allpax marók sárgaréz vágóblokkja kontúrozott élekkel rendelkezik a precíziós vágás érdekében, miközben minimalizálja a tömítés anyagának kihajlását. Ezeknek a maróknak a gravírozott és könnyen leolvasható precíziós skálája biztosítja, hogy a felhasználó az alkalmazási követelményeknek megfelelően válassza ki a megfelelő beállítást.
A márka emellett széles választékot kínál üreges ütések pontos csavarlyukak lyukasztására karimás tömítésekben. Ezek a lyukasztószerszámok szabadalmaztatott reteszelő rendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a vágófejek gyors cseréjét a működés közben. Kialakításuk lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyetlen átmérőjű lyukat vagy két átmérőjű gyűrűket lyukasszanak ki egyetlen műveletben. Ezek az Allpax lyukasztók edzett acél vágófejekkel rendelkeznek, hogy minimalizálják a kopás esélyét az ismételt használat során. Ezek az üreges lyukasztók különféle szabványos és metrikus méretekben állnak rendelkezésre, számos alkalmazáshoz.

Fontolható dolgok

Szállítás

Az Allpax tömítésvágó berendezéseket számos méretben kínálják, és speciális csomagolást igényelnek. Ezért a berendezést a termék méretétől függően csomagolásban szállítjuk. Az Allpax tömítésvágó berendezés futárszállításra alkalmas.

Főbb kereskedelmi nevek

Allpax M3-Rotary stílusú tömítésvágók

Pontos gyűrű, karima és szabálytalan alakú tömítések vágására tervezték. Alkalmas nem fémes tömítőanyagok (gumi, parafa és szál) vágására 1/4 hüvelyk vastagságig. Hajtókarral működtetett vágógép...Olvass tovább 

Allpax SM4 Rotary stílusú tömítésvágók

Elsősorban fémes tömítőanyagokhoz, mint például réz, sárgaréz, cink és lágyacél. A nagy és közepes teherbírású tömítésvágók precíz gyűrűt, karimát és szabálytalan alakú tömítéseket vágnak. Alkalmas továbbá...Olvass tovább 

ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK Versenyelőnyök

Közepes teljesítményű tömítésvágó készletek:

A márka közepes teljesítményű tömítésvágó készletei számos olyan kulcsfontosságú tulajdonságot biztosítanak, amelyek szükségesek a szűk tűréshatárú tömítések levágásához a piaci riválisokhoz képest. Ezek tömítőgyűrűs marók van egy könnyű alumínium vágóblokk, amely kettős jelzőméterrel (inch / metrikus) rendelkezik a precíz vágási pontosság érdekében. Ezenkívül bevonatos acél hosszabbítórudakkal rendelkeznek a vágási hatótáv maximalizálása érdekében. Az Allpax tömítésvágó készletek csúszásmentes, műanyag vágóblokkot tartalmaznak texturált felülettel, amely csökkenti a penge súrlódását, öngyógyulást és minimálisra csökkenti a törést az ismételt használat során. Ezek a tömítésvágó készletek műanyag tárolódobozokban kaphatók a szerszámok teljes körű védelme érdekében a kemény ipari környezetekkel szemben, miközben lehetővé teszik a munkahelyi hordozhatóságot. Allpax tömítésvágó cserepengék a tömítésvágók elhasználódott tömítésvágó pengéinek cseréjére is kaphatók.

Szabadalmaztatott zárrendszer üreges lyukasztókészletek:

Allpax lyukasztó készletek versenyelőnyben van a rivális termékeivel szemben. Ezek a lyukasztókészletek szabadalmaztatott zárrendszerrel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a lyukasztófejek gyors cseréjét a működés közben. Ez a funkció minimálisra csökkenti a lyukasztófej cseréjének bonyolultságát és időigényét. Az Allpax lyukasztókészletek ideálisak precíziós csavarlyukak lyukasztására különböző karimatömítésekben. Kialakításuk lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy egyetlen átmérőjű lyukat vagy két átmérőjű gyűrűket lyukasszanak ki egyetlen műveletben. Ezek az Allpax lyukasztók edzett acél vágófejekkel rendelkeznek, hogy minimalizálják a kopás esélyét az ismételt használat során.

Gyakran ismételt kérdések

Milyen stílusú Allpax tömítésvágó a legjobb az alkalmazásomhoz (hosszabbító vagy forgós stílus)?

Az Allpax kiterjesztésű tömítésvágók ideálisak a hordozhatóságot igénylő alkalmazásokhoz. Az Allpax tömítésvágók moduláris és könnyű felépítése alkalmassá teszi a tömítések helyszíni gyártására. Ezeket a hosszabbító típusú tömítésvágókat nem fémes és nem merev tömítőanyagok vágására használják. Másrészt a forgó típusú tömítésvágók nehéz szerszámok. Mivel ezeket a tömítésvágókat munkapadra csavarozzák (SM4 modell) vagy függőleges helyzetben (M3 modell) rögzítik, ezért alkalmasak rögzített helyekre, például üzletekre és gyárakra. Az Allpax tömítésvágók (forgó stílusú) fémes vagy merev tömítésanyagok vágására szolgálnak, beleértve a szabálytalan alakú tömítéseket is.

Hogyan működnek az Allpax kiterjesztésű tömítésvágók?

Ezek a tömítésvágók moduláris hosszabbítórudakkal, vágóblokkkal és állítható vágókéssel rendelkeznek. A felhasználónak először egy lyukat kell fúrnia a tömítés anyagának közepén, amelyet le kell vágni, majd a tömítésanyagot laposan a vágódeszkára kell fektetni. Egy középső csapot kell átszúrni a lyukon, és be kell helyezni a táblán lévő érvéghüvelybe. A felhasználónak ezután be kell állítania a pengét a szükséges vágásmélységre. Állítsa be a kívánt külső átmérő beállítást a recézett anya meglazításával. Helyezze a hosszabbító farkát a csapra, és kézzel fogja meg a blokkot. Alkalmazzon lefelé nyomást, és söpörjön kör alakú mintát a tömítés anyagának kerülete mentén. A felhasználónak távolítsa el a felesleges anyagot, végül állítsa be a belső átmérőt, és vágja le a tömítés anyagát. A végén távolítsa el a kész tömítést.

Mire használható a tömítőanyag?

A tömítés tömítőanyagot a tömítés anyagának robusztusabbá tételére használják a vegyszer-/vízállóság és a tapadás növelésével.

Mire használhatók az Allpax tömítések?

A tömítések párnázó és tömítő anyagok, amelyeket csavarokkal összekapcsolt felületek közé helyeznek. Az Allpax tömítéseit különféle alkalmazásokban használják, mint például olajjal töltött megszakítók, teljesítménytranszformátorok, kazánok és hűtők; nagynyomású gőzrendszerek, ammóniás hűtők, ipari klímaberendezések, vízkezelő rendszerek; kompresszorok és turbinák, hidraulikus hengerek, tűzvédelmi visszacsapó szelepek, légkompresszorok, motorok és technológiai csőrendszerek.

Hányféle tömítés létezik?

Háromféle tömítésanyagot használnak tömítési alkalmazásokhoz. A gumi, PTFE és tömörített, nem azbesztszálas tömítések a nem fémes tömítések kategóriájába tartoznak. Az ovális és nyolcszögletű gyűrűs tömítések a fém kategóriából, a campprofil, a spirális tekercses és a fémburkolatú tömítések pedig a kompozit kategóriába tartoznak.

Az Allpax kínál cserealkatrészeket a tömítésvágókhoz?

Igen, az Allpax különféle lehetőségeket kínál tömítésvágó alkatrészek hosszabbító és forgó típusú tömítésvágókhoz egyaránt. A felhasználók különféle cserevágó pengék, középcsapok, forgócsapok, recézett anyák, hosszabbítórudak, vágódeszkák, tárolótokok és piercing eszközök.

Exkluzív márka termékek