ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX6020 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4 - 25 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRW

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6020 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-25 hüvelyk vágási átmérő

Raktáron
Tétel: AG8XRW Modell: AX6020

Szerezd meg lehet 1, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€436.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítésvágó készlet
Blokk anyagSárgaréz
Tábla mérete18 "x 18"
test anyagaSárgaréz
Bevonat befejezéseKrómozott
VágódeszkaIgen
befejezKrómozott
Tömítésvágó típusKiterjesztés stílusa
Magasság3 1 / 2 "
Tartalmazza(6) Szabványos pengék, (6) Nagy teherbírású pengék, (1) Rövid középső csap, (1) Közepes középső csap, (1) Hosszú középső csap, (1) Lemezcsap, (1) oszlop eltolt tűvel, ( 1) forgócsap, (1) hosszabbító rúd forgócsapja, (3) recézett anya forgócsaphoz, (1) hosszabbító rúd 13"-25
Hossz18 1 / 2 "
Max. Munka vastagsága3 / 4 "
Maximális vágási átmérő25 "
Minimális vágási átmérő0"
Darabszám30
Mérési rendszercsászári
típusHeavy Duty
HasználtSárgaréz, króm, műanyag, acél
Szélesség18 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.09
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)46.99
Származási országUS

Termék részletek:

Az Allpax AX6020 nagy teherbírású tömítésvágó készletet karbantartási és javítási, vízvezeték- és HVAC rendszerekben használják a pontos karimatömítések helyszíni hatékony vágására. Terepi használatra tervezték, hogy a felhasználók a költséges állásidőt csökkentsék a pontos tömítések helyszíni gyártásával.

Jellemzők:

  • Ez a tömítésvágó készlet egy sárgaréz vágóblokkot tartalmaz kontúrozott élekkel, hogy minimalizálja a tömítés anyagának kihajlását és precíz vágást biztosít.
  • Nagy teherbírású pengékkel érkezik, amelyek garantálják a precíz vágást bármilyen típusú tömítésen.
  • Ez a készlet krómozott acél hosszabbítórudakkal rendelkezik, amelyek akár 61 hüvelyk átmérőjű tömítéseket is lehetővé tesznek, és a tömítésméretek széles skáláját teszik lehetővé.
  • 18 x 18 hüvelykes műanyag táblát kínál, csúszásmentes, texturált felülettel, amely csökkenti a penge súrlódását és növeli a tartósságot.
  • Ez a készlet ergonomikus kialakítást kínál a biztonságos és kényelmes fogás érdekében, amely lehetővé teszi a felhasználók számára, hogy könnyedén végezzenek pontos vágást.
  • Ez a készlet a sárgaréz vágóblokk kontúrozott éleivel van integrálva, hogy megőrizze a tömítés anyagának integritását a vágás során, és pontos eredményt biztosítson.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan tisztíthatom meg az Allpax AX6020 nagy teherbírású tömítésvágó készletet?

A.

  • Távolítson el minden vágópengét, távtartót vagy más eltávolítható alkatrészt a tömítésvágóról.
  • Tiszta ruhával vagy papírtörlővel törölje le a tömítésvágó összes alkatrészét, beleértve a fő testet, a vágódeszkát és a pengetartókat.
  • Ha a vágódeszkán törmelék vagy ragasztómaradvány halmozódott fel, használjon enyhe tisztítószert vagy oldószert a gyártó által ajánlott tisztításhoz. Óvatosan dörzsölje át a vágódeszkát puha kefével vagy szivaccsal, majd alaposan öblítse le vízzel. Hagyja teljesen megszáradni, mielőtt újra összeszereli.
  • Ha a vágópengék szennyezettek vagy ragasztómaradványok vannak rajtuk, óvatosan távolítsa el és egyenként tisztítsa meg. Használjon a vágandó tömítés anyagának megfelelő oldószert vagy tisztítószert, kövesse a gyártó utasításait. Győződjön meg arról, hogy a pengék alaposan meg vannak tisztítva, és mentesek minden törmeléktől vagy maradványtól, mielőtt újra összeszerelné.
  • Ha minden alkatrész tiszta és száraz, szerelje vissza a tömítésvágót úgy, hogy a késeket, távtartókat vagy bármely más eltávolított alkatrészt visszahelyezi a megfelelő helyére.
  • Tisztítás és összeszerelés után gondoskodjon arról, hogy az Allpax AX6020 tömítésvágó készletet tiszta és száraz környezetben, portól és nedvességtől védve tárolja.

K. Milyen szempontokat kell figyelembe venni a tömítésvágó készlet kiválasztásakor?

A.

  • Vegye figyelembe az alkalmazáshoz szükséges maximális és minimális átmérőt.
  • Győződjön meg arról, hogy a készlet képes kezelni a vágni kívánt anyagokat.
  • Keresse azokat a funkciókat, amelyek biztosítják az ismétlődő és pontos vágásokat.
  • Mérje fel a készlet felhasználóbarát jellegét és könnyű karbantartását.
  • Ellenőrizze a masszív szerkezetet és anyagokat.
  • Fontolja meg, hogy a készlet könnyű-e, és rendelkezik-e tárolási lehetőséggel.
  • Hasonlítsa össze az árakat, a funkciókat és a hírnevet a költséghatékonyság érdekében.

K. Mekkora ennek a készletnek a maximális vágási átmérője?

V. Ez a készlet 25 hüvelykes vágási átmérővel rendelkezik. Ha azonban szélesebb furatra van szüksége, nézze meg a márkát AX6050 tömítésvágó készlet vágási átmérője 61 hüvelyk.

K. Mi a különbség a kézi és a motoros tömítésvágók között?

V. A kézi tömítésvágók működtetése emberi erőfeszítést igényel, és kisebb projektekhez alkalmasak. A motoros marógépek, mint például a CNC gépek, automatizáltak, és nagyobb, precízebb feladatokhoz használatosak.

Termékváltozatok

TermékekModellMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőHasználtNo Of PiecesMérési rendszerMax. Munka vastagságaÁr
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX6010 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-13 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRV AX601013 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári3 / 4 "€410.65
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX6030 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-37 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRX AX603037 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári3 / 4 "€456.70
ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6040 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-49 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRY AX604049 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári3 / 4 "€483.21
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX6050 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-61 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRZ AX605061 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári3 / 4 "€503.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLPAX GASKET CUTTER SYSTEMS AX6020 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-25 hüvelyk vágási átmérő
€436.47 /Mértékegység