Az Allpax AX1601 vágópenge egy csomagban kerül forgalomba, 2 hüvelyk hosszú és 1.1 hüvelyk széles. Ezt a vágópengét Allpax tömítővágókkal vagy hasonló szerszámokkal lehet használni. Műanyag, karton, szövet, gipszkarton, gumi, parafa, rost és puha fém átvágására tervezték.
Jellemzők:
- Ennek az Allpax vágópengének egy hegyes hegye van, amely átszúrja az anyagokat, lehetővé téve, hogy az egyenes éle átvágjon rajta.
- Nagy szilárdságú bór-karbid bevonatú acélból készül a szerkezeti merevség és a fokozott mechanikai szilárdság érdekében.
- Ez az Allpax vágókés pontosabb vágást biztosít, mint a tompa vagy kerek végű pengék.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Milyen típusú vágópengék vannak?
V. A vágó, keresztvágó, kombinált és speciális pengék néhány fajta vágópenge.
K. Mi az a fűrészlap?
V. Szalagfűrészlappal szabálytalan formákat lehet kivágni fémből vagy fából. A gyémánt fűrészlap gyémántvégű fogakkal rendelkezik, és nemvasfémek, kő, kerámia, üveg és építőanyagok vágására szolgál.
K. Van valamilyen biztonsági óvintézkedés, amelyet figyelembe kell venni az Allpax AX1601 vágópenge használatakor?
A.
- Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt és védőszemüveget.
- Biztosítson stabil munkafelületet a balesetek és az anyagelmozdulások elkerülése érdekében.
- A vágószerszámot ellenőrzött módon használja, kerülje a túlzott erőt és a szabálytalan mozgásokat.
- Kövesse a vágószerszám gyártója által megadott biztonsági előírásokat.
- Használat előtt ellenőrizze a pengét, hogy nem sérült-e vagy kopott-e, és szükség esetén cserélje ki.
- Biztonságosan rögzítse a vágandó anyagot, hogy elkerülje a csúszást és az egyenetlen vágásokat.
- Ismerkedjen meg a vágószerszám működésével és jellemzőivel.
- Használaton kívül tárolja biztonságosan a vágószerszámot és a pengét.
K. Milyen gyakran kell megvizsgálnom a pengét kopás vagy sérülés szempontjából?
A.
- Rendszeresen ellenőrizze a vágópengét minden használat előtt.
- Ellenőrizze a kopás jeleit, mint például a fénytelenség, a repedések vagy a deformációk.
- Ha jelentős sérülést vagy a vágási teljesítmény csökkenését észleli, tanácsos a pengét újakra cserélni.
K. Hogyan tisztítsam és tartsam karban ezt a beépített biztosítéktartót?
A.
- Válassza le az áramforrást.
- Törölje le a tartó külsejét száraz ruhával.
- Vizsgálja meg a sérülést vagy korróziót.
- Gondoskodjon a biztosíték biztonságos illeszkedéséről.
- Csatlakoztassa újra az áramot.