- Premihm, sárgaréz vágóblokk; Standard-Duty és Heavy-Duty vágópengék; Krómozott, acél hosszabbító rudak; Masszív tárolótáska; 18 hüvelykes x 18 hüvelykes vágódeszka
- Kiegészítők: AX1600, AX1601, AX3513, AX3510, AX3511, AX3512, AX3540, AX1611, AX1612, AX1633, AX1634, AX1640, AX1613, AX1628, AX5500, AX5502, AX1622
Felhasználás:
Allpax AX6030 nagy teherbírású tömítésvágó készletet használnak a chemical és erőművek, hajóépítő gyárak, sörfőzdék, olajfinomítók, hűtőművek és autókmobilMűanyagból, bőrből, gumiból vagy hasonló anyagokból készült tömítések vagy körcsatlakozások vágására szolgáló gyárak.
Jellemzők:
- Allpax Az AX6030 nagy teherbírású tömítésvágó készlet gumiból, bőrből, műanyagból vagy hasonló anyagokból készült tömítések vagy körcsuklók pontos és precíz vágására szolgál.
- Ez a hosszabbító stílusú tömítésvágó készlet ergonomikus kialakítással rendelkezik, amely szoros és kényelmes fogást és könnyen olvasható. precision skála az egyszerű mérés érdekében.
- Allpax Az AX6030 vágókészlet krómozott acél hosszabbítórudakkal rendelkezik, amelyek korrózióállóságot biztosítanak, és lehetővé teszik a tömítések vágását 61 hüvelykighes (1550 mm) diameter.
- Ez a nagy teherbírású tömítésvágó készlet egy 18 hüvelyk x 18 hüvelykes (457 mm x 457 mm) méretű lappal van felszerelve, amelynek csúszásmentes, műanyag texturált felülete csökkenti a penge súrlódását és lehetővé teszi az öngyógyulást minden használat után.
- Allpax Az AX6030 nagy teherbírású tömítésvágó készlet csúszó recézett anyákkal rendelkezik a vágási sugár beállításához, valamint egy robusztus tárolótokot, galambfarkú tervezősablont, csavarlyuk-kereső sablont és középső csapfogantyút.
Kompatibilis tartozékok:
- Allpax Az AX6030 nagy teljesítményű tömítésvágó készlet kompatibilis a márkával AX1613 középső tű ferrules, amelyek segítenek a tömítésvágók módosításában és karbantartásában. These pin ferrules cinkből készülnek a korrózióállóság érdekében, és a mi helyettesítésére használhatókssing & kopott vágóalkatrészek.
Telepítés:
Allpax Az AX6030 nagy teljesítményű tömítésvágó készlet lehetővé teszi a helyszíni telepítést a diameter a tömítések.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mire használható a tömítésvágó?
A. A tömítésvágók olyanok ideal kör alakú csatlakozások és tömítések pontos vágásához (vastagnes8 mm-ig) olyan anyagokban, mint a gumi, műanyag, bőr, PTFE és vulcanszálasanyag.
K. Nem Raptor Supplies hasonló tömítésvágó készleteket kínál különböző tömítésvágó kapacitással?
A. Igen, Raptor Supplies ajánlatok Allpax AX6050 tömítésvágó készletek tömítésvágási kapacitással akár 61 inches.
K. Mi az a kézi tömítésvágó?
Válasz around hatches és ajtók. Nyeleik egyszerre szorítják és ütik a ferde pengéjüket anvil alap a tömítés precíz átvágásához.
K. Hogyan működnek a forgó típusú tömítésvágók?
A. Rotációs stílusú tömítésvágók álló frame forgó vágótárcsás hajtókarral hajtott készlettel. A működéshez először állítsa a skálasávot a kívánt külső diameter (OD), és fúrjon egy kis lyukat a vágandó tömítés anyagának közepébe. Nyissa ki a vágót, helyezze be az anyagot egy mérlegrúd orsójába, és rögzítse a recézett anyával. Egyik kezével engedje le a vágótárcsát, és gyakoroljon nyomást, miközben a másik kezével a hajtókart is elforgatja. Távolítsa el a felesleges anyagot, és állítsa be a skálasávot a kívánt belső diameter (ID), és végezzen még egy kör alakú vágást aroés az a kerület. Finally, távolítsa el a kész flange tömítés.
K. Hogyan működnek a hosszabbító típusú tömítésvágók?
Kiterjesztés típusú tömítésvágók vágóblokkja moduláris hosszabbítórudakkal és állítható vágókéssel rendelkezik. A működéshez fúrjon egy kis lyukat a vágni kívánt tömítés anyagának közepébe. Fektesse ki a tömítés anyagát laposan a vágódeszkára, és szúrja át a központi csapot a lyukon, és helyezze be egy ferdébe.rule a táblában. Állítsa a pengét a kívánt vágásmélységre. Looshu a recézett anyát úgy, hogy a penge a kívánt külső diameter (OD) is. Adjon hozzá / távolítsa el a hosszabbítókat, ha szükséges, és helyezze a hosszabbító farkát a tűre. Miközben egyik kezével fogja a csapot, a másik kezével fogja meg a blokkot, és gyakoroljon lefelé nyomást körkörös mintázattal. aroés a tömítés anyagának kerülete alatt. Távolítsa el a felesleges anyagot, és állítsa be a vágót a kívánt belső diameter (ID), és végezzen még egy kör alakú vágást aroés az a kerület. Finally, távolítsa el a kész flange tömítés.
K. Hogyan dönthetem el, hogy melyik tömítésvágó típus felelne meg jobban az alkalmazásomnak?
V. A hordozható, bővíthető tömítésvágók könnyűek és moduláris jellegűek, ezértem sAlkalmas tömítések gyártására és terepen történő alakítására. ThesA tömítésvágókat gyakran előnyben részesítik nem fémes vagy nem merev tömítőanyagok vágására. Másrészt a forgó típusú tömítésvágók nehéz szerszámok, amelyeket satuba kell szerelni, c.lampfüggőleges helyzetben vagy munkapadra rögzítve. ThesAz e egységek tökéletesek fix helyekre, és gyakran inkább fémes vagy merevebb anyagok, valamint szabálytalan, flange alakú tömítések.