Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

FABORY U04114.037.0200 Tap Bolt, 3/8-16 Thread Size, 8 Grade, 25PK | CG8KVB 41UF86

FABORY U04114.037.0200 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 8-os fokozat, 25PK

Raktáron
Tétel: CG8KVB Modell: U04114.037.0200Keresztszám: 41UF86 / 167K96
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
€15.39 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKoppintson a Bolt elemre
AlapanyagAcél
Átm. / Menetméret3 / 8 "-16
Rögzítő FinishSárga cink
Rögzítő hossza2
befejezSárga cink
FokozatGrade 8
Fejmagasság1 / 4 "
fej típusaHex
Fej szélessége0.5625 "
Hossz2 "
Számított terhelés120,000 psi
Rockwell KeménységC33-C39
Csavar típusaHatlapú csap
Standard ASME B18.2.1
Mérési rendszerHüvelyk
Szakítószilárdság150,000 psi
MenetirányJobb kéz
MenetstílusTeljesen menetes
Menet típusaUNC (durva)

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7614
Származási országVáltozó

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

FABORY U04114.037.0200 Menetcsavar, 3/8-16 menetméret, 8-os fokozat, 25PK
€15.39 /csomag