ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6040 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-49 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRY

ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6040 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-49 hüvelyk vágási átmérő

Raktáron
Tétel: AG8XRY Modell: AX6040

Szerezd meg április 4, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,024.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTömítésvágó készlet
Blokk anyagSárgaréz
Tábla mérete18 "x 18"
test anyagaSárgaréz
Bevonat befejezéseKrómozott
VágódeszkaIgen
befejezKrómozott
Tömítésvágó típusKiterjesztés stílusa
Magasság3 1 / 2 "
Tartalmazza(6) Szabványos pengék, (6) Nagy teherbírású pengék, (1) Rövid középső csap, (1) Közepes középső csap, (1) Hosszú középső csap, (1) Lemezcsap, (1) oszlop eltolt tűvel, ( 1) forgócsap, (1) hosszabbító rúd forgócsapja, (3) recézett anya a forgócsaphoz, (2) recézett anya az extensihez
Hossz18 1 / 2 "
Max. Munka vastagsága3 / 4 "
Maximális vágási átmérő49 "
Minimális vágási átmérő0"
Darabszám30
Mérési rendszercsászári
típusHeavy Duty
HasználtSárgaréz, króm, műanyag, acél
Szélesség18 1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.13
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)46.99
Hajószélesség (cm)46.99
Származási országUS

Termék részletek:

Termékváltozatok

TermékekModellMaximális vágási átmérőMinimális vágási átmérőHasználtNo Of PiecesMérési rendszerMax. Munka vastagságaÁr
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX6010 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-13 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRV AX601013 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári3 / 4 "€871.05
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX6020 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4 - 25 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRW AX602025 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári3 / 4 "€925.84
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX6030 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-37 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRX AX603037 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári3 / 4 "€968.76
ALLPAX TÖMÍTÉS VÁGÓ RENDSZEREK AX6050 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-61 hüvelyk vágási átmérő | AG8XRZ AX605061 "0"Sárgaréz, króm, műanyag, acél-császári3 / 4 "€1,068.72

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ALLPAX TÖMÍTÉSVÁGÓ RENDSZEREK AX6040 tömítésvágó készlet, nagy teherbírású, vágódeszka nélkül, 1/4-49 hüvelyk vágási átmérő
€1,024.97 /Mértékegység